Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PEM198LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi | AH7HHK 36TV95

WINTERS INSTRUMENTS PEM198LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi

Finns i lager
Artikel: AH7HHK Modell: PEM198LFKorsreferens: 36TV95
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Dialstorlek2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationLead Free
Mätområde0 till 300
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Nödvändig mätadapter: Nej
    • Egenskaper: Friktionsringring

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PEM1299LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 till 15223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1300LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 till 30223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1301LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 till 60223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1320LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 till 100223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1321LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0 till 160 psi223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1322LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 200 psi | AH7HFT 36TV56 PEM1322LF1.5 "0 till 200223SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1323LF Mättryck 1-1/2 tum 0 till 300 psi | AH7HFU 36TV57 PEM1323LF1.5 "0 till 300223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM198LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi
184SEK /enhet