Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tum 0-160 psi | AG9HHA 20JN40

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tum 0-160 psi

Finns i lager
Artikel: AG9HHA Modell: PETM213LFKorsreferens: 20JN40
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
384SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
Case MaterialStål
Anslutningsplats★★★★
Anslutningsstorlek3 / 4 "
Dialstorlek2.5 "
MätartypMaximal läsningspekare
Primär applikationHemma vattentryckstestning
Mätområde0 till 160 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationFallfärgCase MaterialMätområdeAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekMätartypPris
VINTERINSTRUMENT PCT322LF Mättryck 0 till 60 psi 4-1/2 tum | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 60Botten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv582SEK
VINTERINSTRUMENT PCT323LF Mättryck 0 till 100 psi 4-1/2 tum | AG9HGA 20JN17 PCT323LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 100Botten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv582SEK
VINTERINSTRUMENT PCT324LF Mättryck 0 till 160 psi 4-1/2 tum | AG9HGB 20JN18 PCT324LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 160 psiBotten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv582SEK
VINTERINSTRUMENT PCT325LF Mättryck 0 till 200 psi 4-1/2 tum | AG9HGC 20JN19 PCT325LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 200Botten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv582SEK
VINTERINSTRUMENT PCT326LF Mättryck 0 till 300 psi 4-1/2 tum | AG9HGD 20JN20 PCT326LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 300Botten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv582SEK
VINTERINSTRUMENT PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tum 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFHemma vattentryckstestning-Stål0 till 300★★★★3 / 4 "2.5 "Maximal läsningspekare384SEK
VINTERINSTRUMENT PCT293LF Mättryck 4-1/2 tum 0 till 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFLead FreeRostfritt stålRostfritt stål0 till 1000Botten1 / 4 "4.5 "Nolljusteringsskruv734SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tum 0-160 psi
384SEK /enhet