Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PFQ714LF Mättryck 4 tum 0 till 300 psi | AH7HJE 36TW14

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF Mättryck 4 tum 0 till 300 psi

Finns i lager
Artikel: AH7HJE Modell: PFQ714LFKorsreferens: 36TW14
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
MätartypBegränsad munstycke
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 150 grader F.
Primär applikationLead Free
Mätområde0 till 300
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.50%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Nödvändig mätadapter: Nej
    • Egenskaper: Pulsationsbeständig, begränsad munstycke, Crimp-On Bezel, CRN-registrerad

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PFQ803LF Mättryck 0 till 60 psi 2-1/2 tum | AG9HHE 20JN44 Pfq803lf2.5 "0 till 60480SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ804LF Mättryck 0 till 100 psi 2-1/2 tum | AG9HHF 20JN45 Pfq804lf2.5 "0 till 100480SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ805LF Mättryck 0 till 160 psi 2-1/2 tum | AG9HHG 20JN46 Pfq805lf2.5 "0 till 160 psi480SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ806LF Mättryck 0 till 200 psi 2-1/2 tum | AG9HHH 20JN47 Pfq806lf2.5 "0 till 200480SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ807LF Mättryck 0 till 300 psi 2-1/2 tum | AG9HHJ 20JN48 Pfq807lf2.5 "0 till 300480SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ708LF Mättryck 4 tum 0 till 15 psi | AH7HHY 36TW08 Pfq708lf4"0 till 15926SEK
VINTERINSTRUMENT PFQ709LF Mättryck 4 tum 0 till 30 psi | AH7HHZ 36TW09 Pfq709lf4"0 till 30926SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ714LF Mättryck 4 tum 0 till 300 psi
926SEK /enhet