Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WM CASTER GDS-150B-SF Svängplatta Stötdämpande hjul Grå | AE9HXW 6JY75

WM CASTER GDS-150B-SF Svängplatta Stötdämpande Caster Grey

Finns i lager
Artikel: AE9HXW Modell: GDS-150B-SFKorsreferens: 6JY75
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
2 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplatta stötdämpande hjul
Broms typPedal
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgGrå
KärnmaterialAluminium
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg550 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-3/4 x 2-3/4"
Totala höjden9 1 / 16 "
Plate Storlek3-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Temp. Räckvidd14 grader till 194 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekKärnfärgInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndPris
WM CASTER GDS-100B-SF Svängplatta Stötdämpande hjul | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Svart2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 lb.5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"1 724 kr
WM CASTER GDS-200B-SF Svängplatta Stötdämpande hjul Grå | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Grå2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 lb.3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"3 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WM CASTER GDS-150B-SF Svängplatta Stötdämpande Caster Grey
2 908 kr /enhet