WOODHEAD 1200860378 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, TPE-kabel, 10m

Artikel: CH2EGJ Modell: 1200860378Korsreferens: 404001K05M100
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialTPE
Kabellängd32.81 ft.
kabeltypPLTC-ER
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
Antal poler4
O RingmaterialFluoro elastomer
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-25 till 80 grader C
TypKvinna

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturintervallKabeldia.Kabeljacka färgTypKabeljackmaterialKabellängdkabeltypAntal polerPris
WOODHEAD 1200860049 Single Ended Cordset, 4-polig, hane till pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 5m | CH2EGG 404006B09M050 1200860049-25 till 80 grader C0.2 "GulmanPUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860377 Single Ended Cordset, 4-polig, hona till pigtail, TPE-kabel, 5m | CH2EGK 404001K05M050 1200860377-25 till 80 grader C-GulKvinnaTPE16.4 ft.PLTC-ER4-
RFQ
WOODHEAD 1200860046 Single Ended Cordset, 4-polig, hona till pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 10m | CH2EGM 404001B09M100 1200860046-25 till 80 grader C0.2 "GulKvinnaPUR32.81 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860044 Single Ended Cordset, 4-polig, hona till pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 5m | CH2EGT 404001B09M050 1200860044-25 till 80 grader C0.2 "GulKvinnaPUR16.4 ft.-4-
RFQ
WOODHEAD 1200860375 Sladdsats, 4-polig, hona, 10m, 90 grader, koppling, 22/4 storlek | CH2EGU 404001B03M100 1200860375---------
RFQ
WOODHEAD 1200860503 Sladdsats, 4-polig, hona, 15m, 90 grader, koppling, 24/4 storlek | CH2EGW 404001A10M150 1200860503---------
RFQ
WOODHEAD 1200860371 Single Ended Cordset, 4-polig, hona till pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 10m | CH2EGY 404000K05M100 1200860371-25 till 80 grader C0.2 "GulKvinnaTPE32.81 ft.PLTC-ER4-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200860378 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, TPE-kabel, 10m