WOODHEAD 1200880054 Sladd med enkel ände, 4-polig, 24 AWG, PVC, kabel, 2m

Artikel: CH2JNR Modell: 1200880054Korsreferens: 504001A10M020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.18 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd6.56 ft.
KontaktmaterialKopparlegering
Kopplingstypsnap
Antal poler4
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKabeldia.Kabeljacka färgKabeljackmaterialKabellängdAntal polerRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1200880134 Sladdsats, 4-polig, hane rak, 5m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGD 504006B09M050 1200880134---------
RFQ
WOODHEAD 1200880133 Sladdsats, 4-polig, hane rak, 4m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGE 504006B09M040 1200880133---------
RFQ
WOODHEAD 1200880132 Sladdsats, 4-polig, hona, 6m, 90 grader, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGF 504001B09M060 1200880132---------
RFQ
WOODHEAD 1200880011 Sladdsats, 4-polig, hona, 5m, 90 grader, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGH 504001B09M050 1200880011---------
RFQ
WOODHEAD 1200880131 Sladdsats, 4-polig, hona, 4m, 90 grader, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2FGJ 504001B09M040 1200880131---------
RFQ
WOODHEAD 1200880010 Sladdsats, 4-polig, hona, 10m, SNAP, 24/4 Storlek, PUR | CH2FGL 504000B09M100 1200880010---------
RFQ
WOODHEAD 1200880082 Single Ended Cordset, 4-polig, hona, 24 AWG, PUR-kabel, 5m | CH2FGM 504000B09M050 1200880082Kvinna0.17 "GulPUR16.4 ft.4Rakt-25 till 80 grader C-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200880054 Sladd med enkel ände, 4-polig, 24 AWG, PVC, kabel, 2m