WOODHEAD 1300100490 Dubbla sladd, 3-polig, hane till hona, 16 AWG, TPE-kabel, 4m

Artikel: CG9ZCV Modell: 1300100490Korsreferens: 113030K13M040
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.41 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialTPE
Kabellängd13.12 ft.
kabeltypTC-ER
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler3
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna man
Trådstorlek (AWG)16

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKabeldia.Kabeljacka färgTemperaturintervallKabeljackmaterialKabellängdkabeltypKontaktmaterialPris
WOODHEAD 1300100003 Cordset, 2 -polig, hankvinna, 6 fot, 90 grader rak, 16 storlek, STOOW | CG9XTA 112022A01F060 1300100003---------
RFQ
WOODHEAD 1300100193 Cordset, 2 -polig, hankvinna, 3 fot, 90 grader rak, 16 storlek, STOOW | CG9XTC 112022A01F030 1300100193---------
RFQ
WOODHEAD 1300100192 Sladdsats, 2-polig, hane hona, 20 fot, rak, 90 grader, 16/2 storlek, PVC/rostfritt stål | CG9XTE 112021A01F2001 1300100192---------
RFQ
WOODHEAD 1300101661 Sladdsats, 2-polig, hane, hona, 15 fot, rak, 90 grader, 16/2 storlek, rostfritt stål | CG9XTG 112021A01F1501 1300101661---------
RFQ
WOODHEAD 1300100191 Cordset, 2 -polig, hankvinna, 12 fot, rak, 90 grader, 16 storlek, STOOW | CG9XTJ 112021A01F120 1300100191---------
RFQ
WOODHEAD 1300100190 Sladdsats, 2-polig, hane, hona, 6 fot, rak, 90 grader, 16/2 storlek, PVC/rostfritt stål | CG9XTL 112021A01F0601 1300100190---------
RFQ
WOODHEAD 1300100002 Cordset, 2 -polig, hankvinna, 6 fot, rak, 90 grader, 16 storlek, STOOW | CG9XTN 112021A01F060 1300100002---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300100490 Dubbla sladd, 3-polig, hane till hona, 16 AWG, TPE-kabel, 4m