WOODHEAD 1300660161 Honanslutning, 4-polig, 1/2 NPT, storlek 10, PVC, 2 m, rostfritt stål

Artikel: CG9ZLM Modell: 1300660161Korsreferens: CR4000A30M0208
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig behållare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BP D.

Produktvarianter

ProduktModellLängdGängstorlek för monteringAntal polerTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1300660164 Honanslutning, 1-3/8 till M35 tum Storlek, 1/2 tum NPT, 4-polig, 19.68 fots längd | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1 / 2 "NPT40 till 105 grader C.-
RFQ
WOODHEAD 1300660163 Honkärl, 1-3/8 till M35 tum, 1/2 tum NPT, 4-polig, 16.40 fots längd | CG9ZLK CR4000A30M050 13006601635m1 / 2 "NPT40 till 105 grader C.-
RFQ
WOODHEAD 1300660155 honkontakt, 4 -polig, 1/2 NPT, 10 storlek, PVC, 1 m, rostfritt stål | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
RFQ
WOODHEAD 1300660151 honkontakt, 4 -polig, 1/2 NPT, 10 storlek, PVC, .3 m, rostfritt stål | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
RFQ
WOODHEAD 1300660210 honkontakt, 3 -polig, 3/4 NPT, 10 storlek, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
RFQ
WOODHEAD 1300660117 honkontakt, 3 -polig, 1/2 NPT, 10 storlek, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
RFQ
WOODHEAD 1300660116 Honkärl, 3-polig, 1/2 NPT, 10 Storlek, PVC, 6 m | CG9ZLY CR3000A30M060 1300660116-----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300660161 Honanslutning, 4-polig, 1/2 NPT, storlek 10, PVC, 2 m, rostfritt stål