WOODHEAD 1302110074 Strandad kabel, PVC, 18 AWG, 5 ledare, 76.20 m, Grå

Artikel: CH2RHP Modell: 1302110074Korsreferens: 85-1877
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabeljacka färgGrå
KabellängdNer till 76.2m
kabeltypPVC
Ytterjackans diameter10.03mm
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
Trådstorlek (AWG)18

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeljacka färgkabeltypYtterjackans diameterTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1302110024 Strandad kabel, PVC, 24 AWG, 5 ledare, 76.20m, Gul | CH2NCW 84-2450 1302110024GulPVC5.08mm-20 till 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1302110032 Standardkabel, skärmad PUR, 22 AWG, 2 ledare, 76.20m, lila | CH2NGV 85-0001 1302110032PurpleSkärmad8mm-20 till 80 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1302110083 Strandad kabel, skärmad PVC, 22 AWG, 5 ledare, 76.20 m, svart | CH2NRH 85-2295M 1302110083SvartSkärmad7.62mm-20 till 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1302110066 Strandad kabel, TPE, 18 AWG, 5 ledare, 76.20m, Gul | CH2RHU 85-1858 1302110066GulTPE6.99mm-40 till 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1302110061 Strandad kabel, PVC, 20 AWG, 76.20m, Gul | CH2RHX 85-1853 1302110061GulPVC6.99mm-20 till 105 grader C-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1302110074 Strandad kabel, PVC, 18 AWG, 5 ledare, 76.20 m, Grå