Fackel- och pressverktyg används för att ansluta kopparrör och gasrör. Utvidgningsverktyg använder tryck för att göra en tillverkad mekanisk skarv för att täta kopparrör med en utvidgningsanslutning. Det vanligaste utvidgningsverktyget som används för kopparrör är verktyget av stångtyp som har flera bitar för att rymma olika rör- eller rörstorlekar. Dessa rörledningar och rörflänsar är inte utbytbara. Rörflänsar har en 37-graders vinkel, medan rörflänsar har en 45-graders vinkel. Dubbelfasade verktyg är idealiska för högtrycksapplikationer, såsom luftkonditionering och kylning, medan enkelfasade verktyg är idealiska för icke-högtryckstillämpningar. Smyckningsverktyg använder tryck för att expandera eller sträcka änden av ett kopparrörsstycke så att det kan passa över ett annat rör med samma diameter, vilket gör en permanent lödd anslutning. Slangpressningen tenderar att öka slangens innerdiameter, vilket eliminerar läckage och krav på ytterligare kopplingar. En utvidgningsverktygssats kommer ofta med stansblock eller sänkbitar för att konvertera en sänkstång till en sänkstång. Yellow Jacket 60278 utvidgningsverktyg är designat för mjuka kopparrör med ytterdiametrar från 1/8 till 3/4 tum. Detta Yellow Jacket 60278 mini-split utvidgningsverktyg skapar en 45-graders vinkel i kopparrör för att ge en tät tätning mot utvidgningskopplingen.
Användningsområden:
Yellow Jacket 60278 avlastningsverktyg är utformat för att ansluta gasrör och kopparrör för rörarbete, HVAC/R-service, såväl som el- och bilapplikationer.
Funktioner:
- Kunder som letar efter en inbyggd kopplingsutlösningsvariant av utvidgningsverktyg kan överväga märkets 60295 facklingsverktyg för att förhindra övervridning.
Kompatibla tillbehör:
- Yellow Jacket 60278 utvidgningsverktyg är kompatibelt med märkets 60214 ledningsmuttrar, 60278 handtag och 60278 okenheter.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan koppar av typ L facklas?
S. Ja, det är fullt möjligt att flaxa Typ L, K eller M stela eller hårda tempererade rör, men innan flaming är det obligatoriskt att flamma röränden. Se till att kopparröret ska skäras med en lämplig rörskärare.
F. Vilka produkter tillverkas genom swaging?
S. Swage-verktyg är lämpliga för att forma metallen på olika sätt, såsom att förbättra dess utseende och passform för önskade applikationer. Swaging underlättar tillverkningen av plast- och elektroniska produkter, såsom rör, kablar, sågbladständer och tillverkning av skjutvapen.
F. Vad är skillnaden mellan ett sänkt och ett utvidgat ändrör?
S. Den största skillnaden är att utvidgningen är grundare och har en annan form. Det genererar en tratt i änden av röret. Å andra sidan är det pressade ändröret djupare och dess diameter kan utökas ytterligare längs röret för att skapa en räfflor.
F. Använder du rörtätningsmedel på flänskopplingar?
A. Använd inte ett rörtätningsmedel eller teflontejp på utsvängningsändar eftersom det inte blir en läckagefri tätning. Håll alltid utsvängningsänden på kopplingen fri från olja, fett och gängtätningsmedel. Om kopplingen är felaktigt installerad, ta bort kopplingen, applicera igen tätningsmedel och installera om enligt instruktionerna.
F. Vad är blossande och swaging?
S. Swaging och fackling är två liknande processer när de appliceras på ett kopparrör eller ett kopparrör. De används för att vidga änden av ett rör för att möjliggöra nya anslutningar.
F. Varför används inte gängtätningsmassan på flänsanslutningar?
A. Eftersom du inte kommer att få en läckagefri tätning. Grader på röret, dålig fläns eller fel storlek kan alla orsaka läckage i flänsarmatur. Den vanligaste orsaken till deras läckage är överdragning.