GUL JACKET 60440 verktyg för sänkning/utvidgning används i VVS-system, vilket skapar säkra anslutningar i kopparrör. Med precision minskar den rördiametern för en tät passform (svängning) och formar konliknande ändar för sömlösa anslutningar (utvidgning). Den används av tekniker och entreprenörer för läckagefria anslutningar vid installation och underhåll av luftkonditionerings- och kylsystem.
Funktioner:
- Den utvidgade stången är härdad och förkromad, vilket förbättrar dess hållbarhet och livslängd för upprepad användning.
- Den är designad för användning med mjuk eller glödgad koppar och liknande material i HVAC-system.
- Adaptern är djupt räfflad, vilket säkerställer ett säkert grepp och enkel användning i olika applikationer.
- Den innehåller viktiga komponenter som (2) utvidgningsstänger, (6) sänkadaptrar, en utvidgningskon och ett robust stålok för exakt rörhantering och anslutning i HVAC-applikationer.
- Detta verktyg är organiserat och bekvämt förvarat i en dedikerad verktygsväska för enkel åtkomst och portabilitet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer YELLOW JACKET 60440 sänk-/utvidgningsverktyg?
S. Viktiga faktorer inkluderar rörstorlekskompatibilitet, materialets lämplighet för mjuk eller glödgad koppar, dubbla funktioner för sänkning och utvidgning, kvaliteten och utbytbarheten hos sex härdade adaptrar, självcentrerande förmåga och den självcentrerande ståloket som kan glida på med en extra långt handtag.
F. Vilken betydelse har den självcentrerande funktionen i det här verktyget?
A. Den självcentrerande funktionen säkerställer precision under rörmanipulation, vilket underlättar exakt sänkning och utvidgning för säkra anslutningar.
F. Hur underhåller jag YELLOW JACKET 60440 sänk-/utvidgningsverktyg?
A.
- Rengör verktyget efter varje användning för att ta bort skräp och säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera regelbundet rörliga delar för slitage och felinriktning för att förhindra potentiella problem.
- Applicera en lätt beläggning med smörjmedel på rörliga delar för smidig drift och minskad friktion.
- Inspektera adaptrar och utvidgningsstänger för slitage, korrosion och skador.
- Förvara verktyget i dess avsedda fodral för att skydda det från damm, fukt och potentiella skador.
- Använd verktyget inom dess specificerade kapacitet för att förhindra för tidigt slitage och skador.
- Följ underhållsinstruktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för korrekt skötsel.
- Kontrollera regelbundet deluxe-fodralet för skador för att säkerställa korrekt förvaring av verktyg.
- Byt omedelbart ut alla delar som uppvisar betydande slitage, skada eller felfunktion.