Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01305 Koboltänd kvarns ände 3/8 9/16 Skuren L | AC6PFR 35V194

YG-1 TOOL COMPANY 01305 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/8 9/16 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC6PFR Modell: 01305Korsreferens: 35V194

Få det Maj 22, Onsdag
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoboltändkvarn
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 8 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilSquare End
FinishBright
Helix Angle30 grader
Klipplängd9 / 16 "
ListnummerE2030
MaterialKobolt
Fräsning Dia.3 / 8 "
Antal flöjt2
Total längd2 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01291 Koboltänd kvarns ände 5/32 7/16 Skuren L | AC6PFJ 35V187 012915 / 32 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "228SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01293 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 3/16 7/16 Skuren L | AC6PFK 35V188 012933 / 16 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "235SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01295 Koboltändkvarn Fyrkantig ände 7/32 1/2 skär L | AC6PFL 35V189 012957 / 32 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "228SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01297 Koboltändkvarn Kvadratänd 1/4 1/2 skär L | AC6PFM 35V190 012971 / 4 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "228SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01299 Koboltänd kvarn End 9/32 9/16 Kap L | AC6PFN 35V191 012999 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "241SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01301 Koboltänd kvarns ände 5/16 9/16 Kap L | AC6PFP 35V192 013015 / 16 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "235SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 01303 Cobalt End Mill Square End 11/32 9/16 Cut L | AC6PFQ 35V193 0130311 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01305 Koboltändfräs fyrkantig ände 3/8 9/16 Skär L
227SEK /enhet