Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11580TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 5/16 3/4 Kap L | AC6PDE 35V137

YG-1 TOOL COMPANY 11580TN Karbidändfräs fyrkantig 5/16 3/4 kapad L

Finns i lager
Artikel: AC6PDE Modell: 11580TNKorsreferens: 35V137
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter5 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTenn
Helix Angle30 grader
Klipplängd3 / 4 "
ListnummerE5025
MaterialKarbid
Fräsning Dia.5 / 16 "
Antal flöjt2
Total längd3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11559TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/8 3/8 Kap L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "682SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11563TN Hårdmetalländfräs Fyrkant 5/32 7/16 Kap L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "708SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11567TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 3/16 1/2 Kap L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "728SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11571TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 7/32 9/16 Kap L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "800SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11574TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 1/4 5/8 Kap L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "808SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11577TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 9/32 11/16 Kap L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "872SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 11582TN Hårdmetalländfräs Fyrkantig 11/32 3/4 Kap L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "1 063 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11580TN Karbidändfräs fyrkantig 5/16 3/4 kapad L
914SEK /enhet