Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0563 Spiral Flute Kran Modifierad Bottoming 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 1/2x13 Hardslick

Finns i lager
Artikel: AG3QVA Modell: E0563Korsreferens: 33TT92
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
576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishHardslick
ListnummerE0
Material3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt3
Total längd3.375 "
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.367 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG BV426 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrisk grovBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm412SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG BV435 Spiralflöjtkran Modifierad bottning 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrisk finBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm385SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "340SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0483 Spiral Flute Kran Modifierad Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "456SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E4315 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 6 x 1.00 mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metrisk grovE480mm1.00mmD56.50mmM611mm351SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG E5365 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrisk grovE590mm1.25mmD58.10mmM812mm477SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 1/2x13 Hardslick
576SEK /enhet