Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E4315 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 6 x 1.00 mm Hardslick | AG3QVB 33TT93

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modifierad botten 6 x 1.00 mm Hardslick

Finns i lager
Artikel: AG3QVB Modell: E4315Korsreferens: 33TT93
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishHardslick
ListnummerE4
Material3% Vanadium Alloy High Speed ​​Steel
Antal flöjt3
Total längd80mm
Tonhöjd1.00mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.6.50mm
StorlekM6
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.8
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)0.95
HS-kod8207508000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
YG-1 VERKTYG FÖRETAG BV426 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrisk grovBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm412SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG BV435 Spiralflöjtkran Modifierad bottning 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrisk finBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm385SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "340SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0483 Spiral Flute Kran Modifierad Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "456SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG E0563 Spiral Flute Kran Modifierad Bottoming 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "576SEK
YG-1 VERKTYG FÖRETAG E5365 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 8 x 1.25 mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrisk grovE590mm1.25mmD58.10mmM812mm477SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Flute Tap Modifierad botten 6 x 1.00 mm Hardslick
351SEK /enhet