YORK S1-373-08070-700 Motor, 3/4 hk, 208 till 230V, 1075 rpm, 3 hastigheter | CR4HHF 208Y21

YORK S1-373-08070-700 Motor, 3/4 hk, 208 till 230V, 1075 rpm, 3 hastigheter

Finns i lager
Artikel: CR4HHF Modell: S1-373-08070-700Korsref: 208Y21

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.595
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
YORK S1-025-38231-000 Motor | CP3PUZ 798LD4 S1-025-38231-000Motor21 597 kr
YORK S1-024-27622-000 Motor 5.12Bc, 3/4 hk, 230V, 1100 rpm | CR4HFE 208Y25 S1-024-27622-000Motor6 644 kr
YORK S1-024-40899-000 Motor kondensormotor | CR4HFF 781G17 S1-024-40899-000Motor4 149 kr
YORK S1-6007532 Motorkondensatormotor, 460V, 1-fas, 1/3Hk, 850rpm, Ccw | CR4HFG 781G15 S1-6007532Motor10 470 kr
YORK S1-024-40877-000 Motorkondenseringsenhet | CR4HFH 786ZK2 S1-024-40877-000Motor3 226 kr
YORK S1-324-36080-305 Motormodul, 3/4 hk, programmerad | CR4HFJ 208Y51 S1-324-36080-305Modulerna17 291 kr
YORK S1-025-26387-017 Motorkabelstamme, 138 tum | CR4HFK 208Y69 S1-025-26387-017Kabelhärva900SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YORK S1-373-08070-700 Motor, 3/4 hk, 208 till 230V, 1075 rpm, 3 hastigheter
12 254 kr /enhet