YSI ProODO optisk upplöst syremätare 0 till 50 mg / l | AD9UFY 4UYG7

YSI ProODO optisk mätare för upplöst syre 0 till 50 mg/l

Artikel: AD9UFY Modell: ProODOKorsreferens: 4UYG7

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOptisk syrgasmätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1 Point
VisaGrafisk LCD
Visat temperaturområde-5 till 70 grader C
Löst syreområde0 till 50 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområde0 till 200% luftmättnad, +/- 1% avläsning eller +/- 1% luftmättnad; 200 till 500% luftmättnad, +/- 15% av läsning
GränssnittUSB
Minne5000 datauppsättningar med god laboratoriedata
Driftstemp. Räckvidd-5 till 70 grader
Syrekoncentration0 till 500%
Syrekoncentrationsnoggrannhet(0 till 200%) +/- 2% av avläsning eller 2% luftmättnad, (200 till 500%) +/- 6% av avläsning
Kraftkälla2 C Batterier eller USB
Temp. Noggrannhet+/- 0.2 grader C
Temp. Upplösning0.1 grader C
Temperaturkompensationsområde0 till 45
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Barometertryckområde (375 till 825 mmHg)
    • Upplöst syreupplösning (0.1 eller 0.01 mg / L)
    • Syre koncentration upplösning (0.1% eller 1% luftmättnad)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI ProODO optisk mätare för upplöst syre 0 till 50 mg/l