ZOELLER 912-1116 Avloppssystem 1 / 2hk Vertikal brytare | AE9FVJ 6JGW4

ZOELLER 912-1116 Avloppssystem 1/2hk Vertical Switch

Finns i lager
Artikel: AE9FVJ Modell: 912-1116Korsreferens: 6JGW4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps10.4
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd24 "
Handfatmaterialpolyeten
Ledningslängd10ft.
Omslagsmaterialtermoplast
GPM för vatten @ 10 ft. av Head89
GPM för vatten @ 15 ft. av Head50
GPM för vatten @ 20 ft. av Head10
GPM för vatten @ 5 ft. av Head128
HP1/2
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Maximal huvud21 ft.
Motorvarvtal1725
Classic Outlet2
Fas1
RPM1725
VäxlaVertikal
TypUnder klass
vind2
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (24 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZOELLER 912-1117 Avloppssystem 1 / 2hk Piggy-back-omkopplare | AE9FVL 6JGW6 912-111716 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER 912-1116 Avloppssystem 1/2hk Vertical Switch
16 559 kr /enhet