Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER HT18 dämpad klämma, 1-1/8 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WXD

ZSI-FOSTER HT18 dämpad klämma, 1-1/8 tums rörstorlek, stål, blå

Finns i lager
Artikel: CF3WXD Modell: HT18

Få det Maj 20, Måndag
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpad klämma
FärgBlå
MaterialStål
Rörstorlek1-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081

Produktinformation:

ZSI HT18 dämpad klämma passar in i en stödkanal för att klämma fast och hålla 1-1/8 tums metallrör eller rör. Den är idealisk för strukturella inramningar i VVS och mekaniska applikationer. Denna Cush-A-Nator Cool Blue Series-klämma är designad för att underlätta snabb installation och omarbetning.

Funktioner:

  • ZSI HT18 dämpad klämma har en patenterad "Thumb Drive"-design med hävstångsflikar och ett levande gångjärn som erbjuder en grippunkt för att enkelt öppna dynan och installera den i stagkanaler.
  • Den kan roteras och riktas in på kanalen utan att ta bort andra klämmor eller flytta röret.
  • Denna Cush-A-Nator-kuddklämma har en klämkontrolldesign med en sidoöppning & klämkontrollflik som jämnt fördelar trycket runt ett rör.
  • Dess bultformade kuddekonfiguration är mekaniskt ansluten till den stödjande stålklämman, bildar en enda enhet och förhindrar kudden från överdriven vibration.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är servicetemperaturen för denna ZSI HT18 dämpade klämma?

A. -65 till 340 grader F

F. Vad är ZSI HT18 dämpad klämma gjord av?

S. Denna Cush-A-Nator (HT) högtemperatur-serie-klämmans kudde har en hållbar termoplastisk gummikonstruktion för att motstå hög värme, vibrationer och skador.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
ZSI-FOSTER HT04 dämpad klämma, 1/4 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WVZ HT04-1 / 4 "106SEK
ZSI-FOSTER HT06 dämpad klämma, 3/8 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWC HT06-3 / 8 "106SEK
ZSI-FOSTER HT08 dämpad klämma, 1/2 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWF HT08-1 / 2 "106SEK
ZSI-FOSTER HT10 dämpad klämma, 5/8 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWJ HT10-5 / 8 "108SEK
ZSI-FOSTER HT12 dämpad klämma, 3/4 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWM HT12-3 / 4 "111SEK
ZSI-FOSTER HT14 dämpad klämma, 7/8 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWQ HT14-7 / 8 "119SEK
ZSI-FOSTER HT14P dämpad klämma, 1/2 tums rörstorlek, stål, blå | CF3WWR Ht14p1 / 2 "-119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER HT18 dämpad klämma, 1-1/8 tums rörstorlek, stål, blå
129SEK /enhet