Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER S5020S-SS Tube Assembly, 1-1/4 Inch Tube Size, Stainless Steel | CF3YDY

ZSI-FOSTER S5020S-SS rörenhet, 1-1/4 tums rörstorlek, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CF3YDY Modell: S5020S-SS
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
600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
MaterialRostfritt stål
Rörstorlek1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktinformation:

    • Bulkmängd

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekHöjdArtikelLängdStångstorlekStorlekRörstorlekPris
ZSI-FOSTER S7038S-SS rörenhet, 2 tums storlek, rostfritt stål | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Rörmontering4 13 / 16 "---2 646 kr
ZSI-FOSTER SM3025S-SS montering, 25 mm storlek, rostfritt stål | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Montage2 3 / 64 "25mm--392SEK
ZSI-FOSTER SM4030S-SS montering, 30 mm storlek, rostfritt stål | AB6VDJ 22JG44 SM4030S-SS1/4-20 x 1-3/4"1.875 "Montage2 23 / 64 "30mm--594SEK
ZSI-FOSTER SM5035S-SS Montage, 35 mm storlek, rostfritt stål | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Montage2 53 / 64 "35mm--595SEK
ZSI-FOSTER S1004S-SS rörenhet, 1/4 tums rörstorlek, rostfritt stål | CF3XQP S1004S-SS--Rörmontering---1 / 4 "284SEK
ZSI-FOSTER S1006S-SS rörenhet, 3/8 tums storlek, rostfritt stål | CF3XRH S1006S-SS--Rörmontering---3 / 8 "284SEK
ZSI-FOSTER S1007S-SS rörenhet, 1/8 tums storlek, rostfritt stål | CF3XTB S1007S-SS--Rörmontering--1 / 8 "-516SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER S5020S-SS rörenhet, 1-1/4 tums rörstorlek, rostfritt stål
600SEK /enhet