Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB2PA6 dämpad U-bult, gänga S3/8-16, 3-23/64 tum Storlek | AD8VNV 4MWG2

ZSI-FOSTER UB2PA6 dämpad U-bult, gänga S3/8-16, 3-23/64 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VNV Modell: UB2PA6Korsreferens: 4MWG2
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
För rörstorlek2"
Inre längd2.187 "
Inre bredd2 63 / 64 "
MaterialRostfritt stål
Total längd3 11 / 16 "
Rörstorlek2"
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 64 "
Tråd storlek3 / 8-16
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB2PA6 dämpad U-bult, gänga S3/8-16, 3-23/64 tum Storlek
468SEK /enhet