ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3 / 4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648

ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi

Finns i lager
Artikel: AA2ATG Modell: Q4PAP300XKorsreferens: 10A648

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
FärgOrange
Inuti Dia.0.671
Längd300ft.
MaterialPolyeten Aluminium - Polyeten
Max. Tryck80 psi
Min. Böj radie5.25 "
Utanför Dia.0.875 "
PEX-storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 till 180 F
TypSyrebarriär
Vägg tjocklek0.097 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.3345
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekFärgInuti Dia.TypVägg tjocklekLängdMaterialMax. TryckPris
ZURN Q6PC100X Pex Tubing Vit 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "White1.05420 "x 31"0.153 "100ft.polyeten100 psi6 609 kr
ZURN Q7PC100X Pex Tubing Vit 1-1/2 Inch 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "White1.24920 "x 31"0.181 "100ft.polyeten100 psi9 309 kr
ZURN Q8PC100X Pex Tubing White 2 tum 100ft 100psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"White1.62920 "x 31"0.236 "100ft.polyeten100 psi14 553 kr
ZURN Q3PAP300X Pex -slang Orange 1/2 tum 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "Orange0.0475Syrebarriär0.07 "300ft.Polyeten Aluminium - Polyeten80 psi6 105 kr
ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 tum 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"Orange0.862Syrebarriär0.125 "100ft.Polyeten Aluminium - Polyeten80 psi6 518 kr
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Red 3/4 tum 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "100ft.polyeten100 psi1 877 kr
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3/4 tum 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Red0.67120 "x 31"0.097 "300ft.polyeten100 psi5 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi
12 429 kr /enhet