Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QQE43GX Armbåge Mässing med låg bly Pex 160 Psi | AF9YME 30VX49

ZURN QQE43GX Armbåge Låg Bly Mässing Pex 160 Psi

Finns i lager
Artikel: AF9YME Modell: QQE43GXKorsreferens: 30VX49
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialMässing med låg bly
ComplianceCertifierad för användning i dricksvattenapplikationer
AnslutningstypPEX
Max. Tryck160 psi
PEX-storlek1 / 2 "x 3 / 4"
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 4"
Temp. Räckvidd32 grader till 73 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045

Produktinformation:

    • Kopparrörstorlek (1/2 "x 3/4")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QQE43GX Armbåge Låg Bly Mässing Pex 160 Psi
110SEK /enhet