ZURN Z1231-F / AM-0124.024 Toalett dold armstål | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC dold armhållare stål

Finns i lager
Artikel: AD4GMV Modell: Z1231-F/AM-0124.024Korsref: 41J480

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalett dold armbärare
Färg / ytaKvarn
ComplianceASME / ANSI A112.6.1M-1997
Mätare11
MaterialStål
MonteringstypVägg
Totala höjden36 "
Total längd16.88 "
Total bredd16.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.31
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7308906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Zurn Z1231-F/AM-0124.024 toaletthållare med dold arm installeras i kommersiella toaletter för att ge strukturellt stöd och stabilitet för väggmonterade toaletter, vilket säkerställer att de förblir säkert på plats. Denna bärare fördelar toalettens vikt jämnt, förhindrar skador på väggen och säkerställer hållbarhet.

Funktioner:

  • Den har rektangulära stolpar för styv installation.
  • Denna dolda toalettarmshållare har en lastkapacitet på 250 lbs.
  • Den erbjuder 11-gauge stålkonstruktion för hållbarhet och livslängd i kommersiella miljöer.
  • Denna bärare har plåtar med anpassad längd tillgängliga för att underlätta prefabriceringsapplikationer, vilket förbättrar installationseffektiviteten.

Vanliga frågor och svar:

F. Varför behövs en dold armhållare för toaletten?

A. Dold armhållare för toaletten säkerställer att handfat och andra armaturer förblir säkert på plats, vilket förhindrar skador på väggar och säkerställer långvarig hållbarhet. De fördelar vikten av fixturen jämnt och ger strukturellt stöd.

F. Hur installerar jag denna Zurn Z1231-F/AM-0124.024 dolda toalettarmshållare?

A.

  • Förbered monteringsytan: Se till att väggen där du vill installera bäraren är strukturellt stabil och lämplig för att bära vikten av toaletten.
  • Placering: Bestäm rätt placering för bäraren på väggen, med hänsyn till höjden och läget i förhållande till toaletten.
  • Säkra monteringsfästen: Fäst monteringsfästena säkert på väggen med hjälp av lämpliga ankare eller fästen som specificeras i installationsinstruktionerna.
  • Installera stolpar och samlingsrör: Placera och fäst de Dura-belagda rektangulära stålstolparna med svetsade fötter och justerbara samlingsrör i gjutjärn på monteringsfästena.
  • Fäst dolda armar: Anslut och säkra de dolda armarna för att ge extra stöd för toaletten.
  • Inriktning: Se till att alla komponenter är rätt inriktade för att bära vikten av toaletten jämnt.
  • Slutkontroller: Dubbelkontrollera alla anslutningar, inriktningar och fästen för att säkerställa stabilitet och korrekt installation.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 WC dold armhållare stål
13 000 kr /enhet