ZURN Z1341XL-P34 Väggkran, blyfri med 3/4 tums FPT-anslutning | CV8NTQ

ZURN Z1341XL-P34 Väggkran, blyfri med 3/4 tums FPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: CV8NTQ Modell: Z1341XL-P34

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)104.9
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)50.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN Z1341XL-P12 Väggkran | CV8NTN Z1341XL-P12282SEK
ZURN Z1341XL-P12-RC Väggkran, blyfri med 1/2 tums FPT-anslutning | CV8NTP Z1341XL-P12-RC342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z1341XL-P34 Väggkran, blyfri med 3/4 tums FPT-anslutning
282SEK /enhet