Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN Z86100-XL-LA Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.25 Gpc | AG2XHH 32MX53

ZURN Z86100-XL-LA Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.25 Gpc

Finns i lager
Artikel: AG2XHH Modell: Z86100-XL-LAKorsreferens: 32MX53

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
Body MaterialMässing
ComplianceADA-överensstämmande
förbindelse1/2 "NPSM
AvloppstypIngen
KranoperationManuell
KranpipStandard
Finishkrom
FlödesutloppstypLuftad
Flödeshastighet0.25 gpc
Hantera materialMässing
Hantera typVandalbeständig spak
Monteringshålcentrum till centrumSingelhål
MonteringstypDäck
Antal handtag1
Antal hål1
Totala höjden4 3 / 32 "
BytpatronJa
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd3.75 "
Temp. KontrolleraJA
VentiltypMätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481801030

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialComplianceförbindelseHantera typMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypAntal handtagAntal hålPris
ZURN Z831B4-XL-FC Kran manuell blad 1 / 2-14 tum Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lead Free1 / 2-14 "NPSMBlade6 "till 20" JusterbarDäck334 864 kr
ZURN Z6915-XL Kransensor 1/2 tum 1.5 Gpm Mässing Ja | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMässing-1 / 2 "Sensor-Däck118 837 kr
ZURN Z812A4-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMässingCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMBlade6"Däck223 990 kr
ZURN Z86100-XL-CP4 Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metall-1/2 "NPSMTryck4"-132 569 kr
ZURN Z81104-XL Kran manuellt blad 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMässing-1/2 "MIPSBlade4"Centerset223 032 kr
ZURN Z81000-XL Kran manuell spak 1/2 tum Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMässing-1/2 "MIPSSpak4"Centerset123 589 kr
ZURN Z86500-XL Kranmätare Tryck 1/2 tum Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetall-1/2 "NPSMTryck4"Centerset234 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z86100-XL-LA Kran manuell spak 1/2 tum Npsm 0.25 Gpc
1 685 kr /enhet