Avloppsvatten och avloppspumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Duplex avloppspump, 2 hk, 208-230V
Punkt: BQ7ZQW
Artikelnummer : 14940722
114 180 SEK /enhet
Se detaljer
Avloppspump, 4/10 hk, 115V, flottörbrytare, sladd 20 fotlängd
Punkt: BQ3WNJ
Artikelnummer : 509233
9 219 SEK /enhet
Se detaljer
Lågprofilbassäng
LITTLE GIANT

Lågprofilbassäng

Punkt: CJ2TPH
Artikelnummer : 113229
2 030 SEK /enhet
Se detaljer
Avloppsutkastarpump, 2 hk, 220V AC, 375 GPM flödeshastighet vid 10 Ft. av huvudet
Punkt: CJ3HHR
Artikelnummer : 4LE17
19 470 SEK /enhet
Se detaljer
Enstegspump, 3 kW, 400 V
Punkt: CF3JPP
Artikelnummer : FZX.1.30.1.2210.4
30 005 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar avloppspump, 1.5 hk
LITTLE GIANT PUMPS

Dränkbar avloppspump, 1.5 hk

Punkt: BR2ALK
Artikelnummer : 94709025
21 323 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TENV, 210TY Ram
Punkt: AJ6YAX
Artikelnummer : SUM71504
Lägg till i kundvagnen
Dränkbar pump, tri-tätning, 2 trådar, 0.75 hk, 5 Gpm
Punkt: BT3ELL
Artikelnummer : 93700515
26 727 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar avloppspump 1.5hk 460v 52 fot
GOULDS WATER TECHNOLOGY

Dränkbar avloppspump 1.5hk 460v 52 fot

Punkt: AE4XZX
Artikelnummer : WS1534BHF
28 090 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Säckbehållarhöjd 1 tum
Punkt: AA4MCQ
Artikelnummer : 17-0135
529 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sumppump 1/2 hk 2 Npt 36ft Max Al
Punkt: AB4ETC
Artikelnummer : 1XHV7
5 690 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sump/avloppspump, 1/2, vertikalt flytande, 56 Gpm flödeshastighet
Punkt: CR9JKL
Artikelnummer : 287-2
6 774 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...6263

Avloppsvatten och avloppspumpar

Sump-, avlopps-, el- och avloppspumpar används för att avlägsna vätskor från bassängens gropar och översvämmade områden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från märken som Warren-Rupp, Dayton, Goulds Water Technology och Allegro. Sumppumpar är idealiska för avloppstjänster i källaren för att automatiskt dränera klart grundvatten från sumpgroparna och förhindra översvämning. Avloppspumpar eller pumpar är utformade för att avlägsna gråvatten som innehåller minimalt med fasta ämnen (upp till 3/4 tum) från sumpgropar, septiktankar och tvättbrickasystem. Avloppspumpar kasserar avloppsvatten som innehåller oönskade fasta ämnen, upp till 2 tum i diameter, till en septisk ledning eller avlopp. Vi erbjuder också explosionssäkra pumpar för avlägsnande av avloppsvatten som innehåller brandfarliga vätskor och fasta ämnen och dränkbara högavloppspumpar med kullager för förbättrad motorprestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?