DAKE CORPORATION Hugga sågar och avskurna maskiner

Inkludera halvautomatiska kallsågar för skärning av stål, rostfritt stål och järnmetaller. Funktionshuvudrotation upp till 45 grader åt höger och 60 grader vänster om mitten för enkel geringsklippning. Aktivera fotkontakt eller tryckknapp för att undvika trötthet för föraren.

Filter

DAKE CORPORATION -

Automatiska kallsågar

StilModellMax. Vinkel (Deg.)HastigheterCutsPris (ex moms)
A976210-245 ° kvar1500 eller 3000 rpmIcke järn/plast886 461 SEK
RFQ
A976208-245° vänster / 90° höger25 eller 50 rpmJärn / Icke järn / Plast886 461 SEK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Halvautomatiska kallsågar

StilModellHpCutsBlad Dia.HastigheterSpänningArbetshöjdMax. Vinkel (Deg.)Pris (ex moms)
A9743553.5Järn / Icke järn / Plast14 "20 till 105 rpm220V36 3 / 4 "60 grader vänster/45 grader. höger237 443 SEK
RFQ
B976200-23.5/4.5Järn / Icke järn / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45° / 90° vänster / höger359 552 SEK
RFQ
B976202-23.5/4.5Icke järn/plast14 1 / 2 "1500 eller 3000 rpm220V35 "45 ° kvar359 552 SEK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Manuella kallsågar

StilModellHpSpänningBlad Dia.Max. ÖppningMax. Vinkel (Deg.)FasHastigheterPris (ex moms)
A9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45° höger/vänster322/44 varv / min85 392 SEK
RFQ
A9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45° höger/vänster144 rpm85 392 SEK
RFQ
B9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45° vänster / höger 90°322 till 88 rpm113 661 SEK
RFQ
C9742502011010 "----44 445 SEK
D9743151PH-12011012 "----74 788 SEK
DAKE CORPORATION -

Halvautomatsågsåg 220 V 3 Ph 14 In

ModellArtikelPris (ex moms)
974355-2AD3MJE189 018 SEK
DAKE CORPORATION -

Kallsåg, manuell drift, 10 tums storlek, 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
974250-1ECJ6UEP51 770 SEK
Se detaljer
DAKE CORPORATION -

Kallsåg, gravitationsmatning, 9 tum x 14.5 tum kapacitet, 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
988040-1CJ6UFQ-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?