DAYCO gummislangar

Bränsleinsprutning, metallavgas, kraftiga kylare och silikonslangar som används för att transportera kylarvätskor. Möter SAE J30R7/SAE J1527 standarder och finns i olika längder, material och diametrar

Filter

DAYCO -

Laddluftkylarslangar

StilModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.Temp. RäckviddTypArbetstryckPris (ex moms)
A7758-0001Blå3"3.23 "-65 till 300 grader FDen kalla sidan60 PSI1 416 SEK
A7753-0001Blå3-1 / 2 "3.73 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan55 PSI1 178 SEK
A7755-0002Blå4"4.23 "-65 till 350 grader FDen kalla sidan50 PSI1 313 SEK
B7731-0001Red3"3.28 "-65 till 500 grader FHet sida60 PSI1 095 SEK
B7732-0001Red3-1 / 2 "3.73 "-65 till 500 grader FHet sida55 PSI1 126 SEK
B7715-0002Red4"4.23 "-65 till 500 grader FHet sida50 PSI1 253 SEK
DAYCO -

Silikonslangar

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris (ex moms)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI5 149 SEK
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI3 319 SEK
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI3 656 SEK
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI3 520 SEK
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
AFK-4184"4-3 / 16 "3 999 SEK
AFK-5185"5-3 / 16 "4 068 SEK
DAYCO -

Metallavgas

StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
AWFF-4124"12 "4-3 / 16 "2 190 SEK
AWFF-4184"18 "4-3 / 16 "3 483 SEK
AWFF-4244"24 "4-3 / 16 "4 483 SEK
AWFF-5125"12 "5-3 / 16 "2 690 SEK
AWFF-5245"24 "5-3 / 16 "4 930 SEK
AWFF-5185"18 "5-3 / 16 "3 862 SEK
DAYCO -

Silikonkylvätskeslang

Dayco silikon kylvätskeslangar används för att transportera kylarvätskor. Dessa slangar har en inre bas av stickad rayon för bättre hållfasthet och hållbarhet, och kraftiga tryckanslutningar som är idealiska för användning i fientliga motormiljöer. Silikonslangar från Dayco uppfyller SAE J20 RL KLASS A-standarder och är resistenta mot härdning, sprickbildning, läckor, kemikalier och alla skador orsakade av olja, ozon och kylmedel. Dessa slangar är designade för att fungera i extremt höga och låga temperaturer, med driftstemperaturer från -65 till 350 grader Fahrenheit.

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris (ex moms)
A5515-1001"1.32 "100 PSI1 159 SEK
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI1 400 SEK
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI1 270 SEK
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI1 668 SEK
A5515-2002"2.32 "60 PSI1 703 SEK
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI2 130 SEK
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI1 988 SEK
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI2 135 SEK
A5515-3003"3.32 "35 PSI2 324 SEK
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI2 697 SEK
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI1 073 SEK
A5515-4004"4.32 "20 PSI3 149 SEK
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A800881 / 4 "0.5 "3 638 SEK
A800895 / 16 "0.56 "3 737 SEK
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris (ex moms)
A75100GL1"1.4 "100 PSI1 570 SEK
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI1 777 SEK
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI1 748 SEK
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI1 573 SEK
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI2 348 SEK
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI1 993 SEK
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI1 856 SEK
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI2 102 SEK
A75200GL2"2.4 "70 PSI2 254 SEK
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI2 645 SEK
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI2 525 SEK
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI2 413 SEK
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI2 471 SEK
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI2 285 SEK
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI3 403 SEK
A75400GL4"4.4 "20 PSI3 678 SEK
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI4 022 SEK
A75500GL5"5.4 "20 PSI4 361 SEK
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI4 617 SEK
DAYCO -

Bränsleinsprutningsslang Id 3/8 tum Ytterdiameter 0.62 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
80090AD7UHF3 938 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?