ELDON JAMES PEX-slang

Flexibla och långvariga Eldon James-slangar som ofta används som ersättning för kopparrör. Tål tryck upp till 150 psi och finns i olika inre och yttre diametrar

Filter

ELDON JAMES -

Slang av polyeten

StilModellFärgInuti Dia.ArtikelMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
ACFX4-6XSvart1 / 4 "Flexibel slang73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 390 SEK
ACFX6-8XSvart21 / 64 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "4 138 SEK
BFXAG-2.4Klarblå0.125 "Slang150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "4 634 SEK
BFXAG-1-2X100FTKlarblå0.062 "Slang110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "3 461 SEK
BFXAG-5-7Klarblå0.312 "Slang66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "7 387 SEK
BFXAG-1.5-2.5Klarblå0.093 "Slang86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "3 652 SEK
CCFX6-8NNatural3 / 8 "Flexibel slang53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "3 441 SEK
ELDON JAMES -

Slang av polyeten 3/16 tum

StilModellFärgInuti Dia.ArtikelMin. Böj radieUtanför Dia.Pris (ex moms)
ACFX3-5XSvart3 / 16 "Flexibel slang0.5 "5 / 16 "2 308 SEK
BFXAG-3-5Klarblå0.187 "Slang1 / 2 "0.312 "6 530 SEK
CCFX3-5NNatural3 / 16 "Flexibel slang0.5 "5 / 16 "1 958 SEK
StilModellMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris (ex moms)
AFXAG-6-1048 PSI2"0.625 "9 548 SEK
AFXAG-6-853 PSI1-3 / 4 "0.5 "7 322 SEK
ELDON JAMES -

Slang, 1/4 tum, 100 fot

StilModellFärgInuti Dia.ArtikelMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
ACFX170-4XSvart5 / 32 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 448 SEK
ACFX2-4XSvart1 / 8 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 576 SEK
BFXAG-4-6Klarblå0.250 "Slang73 PSI1"0.375 "1 / 16 "7 077 SEK
CCFX2-4NNatural1 / 8 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "1 478 SEK
CCFX170-4NNatural5 / 32 "Flexibel slang150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "1 410 SEK
CCFX4-6NNatural1 / 4 "Flexibel slang73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "2 384 SEK
ELDON JAMES -

Flexibla slangar

StilModellFärgInuti Dia.Max. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Pris (ex moms)
ACFX8-10XSvart1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "6 376 SEK
BCFX5-7NNatural5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "3 166 SEK
BFX16-20NNatural1"45 psi8"1.25 "14 109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?