LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Digitala tryckvakuummätare med sändare

USDA- / TPV-kompatibla, fuktbeständiga tryckmätare med sändare med plasthölje och SS-fuktat material; perfekt för livsmedelsbearbetning och läkemedelsapplikationer. Har en 5-siffrig LCD-skärm och en noggrannhet på 0.25%

Filter

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digital mätare / sändare

StilModellAnslutningsstorlekArtikelMätområdePris (ex moms)
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 300 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 100 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 800 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 600 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 1000 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 200 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 160 psi16 717 SEK
ALSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 30 psi16 717 SEK
BLSDPG-4220-C2-60psi2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-1602 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 160 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-2002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 200 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-3002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 300 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-302 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 30 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-1002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 100 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-10002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 1000 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-6002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 600 psi16 808 SEK
BLSDPG-4220-C2-8002 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 800 psi16 808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?