MILWAUKEE

Milwaukee tillverkar kraftfulla el- och handverktyg för proffs som arbetar inom el-, mekanisk-, HVAC-, MRO- och ombyggnadsindustrin. Det erbjuder högkvalitativa belysningsprodukter, förvaringslösningar, arbetsredskap, instrument och kit. Läs mer

Filter

Elverktyg

Handverktyg

Säkerhet

testinstrument

Materialhantering

Rengöring

bearbetning

Pneumatik

Belysning

Utomhusutrustning

Smörjning

Hydraulik

Svetsning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

slipmedel

HVAC och kylning

Lim Tätningsmedel och tejp

Vattensystem

Kraftöverföring

Måla utrustning och tillbehör

Råvaror

Fästelement

Pumps

Elverktyg Filter

KraftborrarVisa alla

  • Elektriska borrar

    Har en kraftfull motor för optimal hastighet och vridmoment. Idealisk för metall-/träborrning och fästapplikationer. Utrustad med en avtryckare med variabel hastighet för snabba hastighetsjusteringar, en kraftig nyckellös chuck för starkt grepp och minskad slirning och ett växelhus i helmetall för förbättrad hållbarhet.

  • Hammer Drill Tillbehör

    Består av borrkronor, blad, adaptrar, dammsköldar, extraktorer och styrplattor för mångsidighet på arbetsplatsen. B-koniska adaptrar ansluter borrkronor till splinedrivna borrhammare för högre produktivitet och har en helt metallkonstruktion för att tåla tunga operationer.

  • Hammerborrar

    Funktion 2-lägesdrift för maximal borrmångsidighet i trä, metall och betong. Integrerat med ett antivibrationssystem (AVS) och ett ergonomiskt handtag för minskad användartrötthet, samt ökad komfort & kontroll. Inkludera ett slagtåligt fodral för snabb förvaring och transport.

  • Magnetisk borrpressmotor

    Används med elektromagnetiska borrpressar för att borra små hål i stål med exceptionellt startmoment. Har en robust chuck för snabba borrbyten samtidigt som slirning och brott elimineras, samt dubbelmonterade växellådor med omvänd montering för att möjliggöra tät kvartsborrning.

  • Magnetiska borrpressar

    Leverera gott om kraft för att borra små hål i stål. Har en permanent magnetbas som tillåter drift även under ett strömavbrott. Utvalda modeller med 2-växlad växellåda tillåter verktygsfri justering mellan årsfräsar och spiralborr med hastigheter på 475 respektive 730 rpm.

  • Rätvinkliga borrar

    Designad för borrnings- och fästapplikationer i trånga utrymmen som golvbjälkar och överliggande applikationer. Funktionsförstärkt nylonharts för hållbarhet och värmeavledning och texturerat handgrepp för maximal komfort och minskad glidning.

EfterbehandlingsverktygVisa alla

  • Vinkelslipor

    Konstruerad för att slipa metall, riva ut murbruk samt sand, polera och slipa material. Funktion X-stora paddelströmbrytare med låsningssystem för enkel användning och ett flerportavgas som effektivt minskar motorförbränning genom att lufta ut varm luft från kvarnen

  • Koppborstar
  • Elektriska slipmaskiner

    Har en gångjärnsplatta med vingmutterfästen för snabba hjulbyten och belagt spindelhus för ett svalt och bekvämt grepp. Erbjud tillbehör som stålborstar för rengöring av rost och polering av hjul för att polera arbetsytan. Finns i paddel-, vipp- och trigger-typ omkopplare.

  • Tillbehör för handkvarn

    Inkludera sliphöljen som minskar exponeringen för farligt skräp, kristallin kiseldioxid och dammpartiklar när du arbetar med sten och betong. Har en hållbar och lätt design för enkel portabilitet och ett tydligt fönster för snabb navigering.

  • Sander Tillbehör
  • Slipmaskiner tillbehör

    Idealisk för att modifiera vinkelslipar eller tillhandahålla ett enkelt byte. Inkludera föremål som en adapter, skyddshjul och en diamantbladsmutter. Används för att ansluta tillbehör till slipmaskiner, förhindra formskador och skydda slipmaskiner från skador.

FastighetsverktygVisa alla

  • Elektriska skruvmejslar
  • Slagnyckel tillbehör
  • Skruvmejsel Tillbehör

    Hylsadaptrar för omvandling av slagnycklar till slagskruvdragare med fyrkantiga sexkantsbits för olika applikationer. Proprietärt stål med värmebehandlad process för överlägsen styrka och hållbarhet för att motstå tuffa miljöer. Tillgänglig i 2 tums längd & 1/4 tums sexkantsenhet.

  • Skruvmejsel Bit Set

    Lämplig för borrning av metall, plast och trä i applikationer med högt vridmoment. Konstruktion av legerat stål för motståndskraft mot stötar, optimerad spetsgeometri för att absorbera toppvridmoment och förhindra brott och exakt passform på verktyget för att minska avskavning eller vingling under drift.

Rivningsverktyg och utrustningVisa alla

  • Rivningshammer tillbehör

    Inkludera tillbehör som asfaltskärare, mejslar, driver, lerspadar, skaft, tallrikar, bull/moil point och mer för att förbättra prestandan hos rivningshammare eller byta ut skadade och slitna delar.

  • Rivningshammare

    Idealisk för att bryta asfalt/betong, köra markstavar, gräva och skrapa golv. Har en ergonomisk inline design, mjukt grepp sidohandtag och avancerat antivibrationssystem för minskade vibrationer och bekväm användning. Inkludera en väska för förvaring och transport.

  • Tillbehör för roterande hammare

    Inkludera skalningsmejslar, roterande bitsadaptrar, adapterfett & splineadaptrar. Metallmejslar ger snabb rengöring av betong, damm, glödskal, skär tråg och viss asfalt. Chucksatser inkluderar en 1/2 tums trekäftschuck, en SDS-till-gängad chuckadapter, en chucknyckel och skruvar.

  • Roterande hammare

    Använd en motor för att leverera riklig slagenergi för borrning i hårt ballast. Har en mekanisk koppling för att skydda verktyget om borret fastnar och ett växelhus helt i metall för att tåla tuffa förhållanden. Setet innehåller ett sidohandtag för ett bekvämt grepp och en bärväska för enkel transport.

RoutrarVisa alla

  • Elektriska routrar

    Erbjud en justerbar handrem för både vänster- och högerhänt manövrering, ett linjärt höjdjusteringssystem för snabba grov- och mikrofinjusteringar och två sidohandtag med handflata för överlägsen komfort, manövrerbarhet och kontroll. Satsen innehåller spännhylsor, dammsköldar, skiftnycklar och en bärväska.

  • Routertillbehör
  • Routerbitar

FästverktygstillbehörVisa alla

  • Muttersättare och bithållare

    Har en stark magnetisk spets för ett säkert grepp och oavbrutet bitingrepp. Utrustad med en C-ring för att hålla kvar en skärbit och färgkodade ringar för snabb och enkel identifiering på arbetsplatsen. Erbjud värmebehandlad, egenutvecklad stålkonstruktion för starkt motstånd mot vridning eller vridning.

  • Skruvmejselbitar

    Har unik spetsgeometri som absorberar det maximala vridmomentet som produceras av slag-/borrskruvdragare för att förhindra brott. Erbjud en exakt passform för att förhindra spetsen från att skala eller vinkla och har en laserhärdad, yttre skyddssköld för överlägsen slitstyrka.

Värmepistoler och tillbehörVisa alla

  • Värmepistoltillbehör

    Inkludera luftreduktionsmunstycken, krokmunstycken, luftspridare och deflektor- och reflektormunstycken. Ge snabb fastsättning med pipans nos för att leverera intensifierad värme för olika applikationer. Idealisk för svetsning, lödning, krympning, torkning och upptining.

  • Värmevapen

    Ergonomiska värmepistoler lämpliga för att tina frusna rör, ta bort färg, ta bort golv eller klädsel. Har en digital/rattkontroll för att ge variabel temperaturjustering, samt hålls svala handtag och värmesköldar för maximal komfort under kontinuerlig drift.

KraftsaxarVisa alla

  • Tillbehör för elektrisk klippning

    Består av utbytesblad (mitten/vänster) för användning med kompatibla Milwaukee kraftsaxar för att ersätta det skadade bladet och förbättra skärpan på verktyget. Har förstärkt skäregg för att minska bladflisning och rostfritt stålkonstruktion för rostbeständighet.

  • Elektriska saxar

    Används för att göra raka snitt i plåt med minimal förvrängning. Har en avtryckare med variabel hastighet för ökad acceleration och ett 360-graders vridbart huvud för skärning i alla vinklar och riktningar. Inkludera en insexnyckel för att justera bladspelet genom att dra åt / lossa bulten mellan bladen.

12

Om MILWAUKEE

Företagets produktkatalog innehåller ett brett utbud av borr- och fästverktyg, metallbearbetnings- och träbearbetningsverktyg, avloppsrengöringsprodukter, dammsugare och fläktar, nitverktyg, överföringspumpar och elektriska presspressar. Milwaukee vinkelslipmaskiner har en kraftfull motor (upp till 4 hk), som ger en maximal hastighet på 6600 rpm för snabbare slipning och erbjuder högt överbelastningsskydd mot skador på utrustningen på grund av överhettning. De har ett spirallager för att överföra maximalt vridmoment till arbetsstycket och epoxibelagda motorlindningar för att förlänga hållbarheten. De har dessutom en 2-fingrar avtryckare för kontinuerlig drift och ett ergonomiskt handtag för bekväma handpositioner och mindre trötthet för föraren. Dessa slipmaskiner kan enkelt konverteras till en slipmaskin med hjälp av en stödplatta och skiva (säljs separat) för att erbjuda större verktygsmångsidighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Milwaukee MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dewalt och Westward för hammarborr och formslipar. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Milwaukee-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Milwaukee-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Milwaukee-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

MILWAUKEE Konkurrensfördelar

REDLITHIUM batteriteknologi

Milwaukees sladdlösa verktyg använder ett REDLITHIUM-batteripaket som ger omedelbar ström på arbetsplatsen utan att behöva använda förlängningssladdar och generatorer. Detta batteripaket har en cellhållare i ett stycke som erbjuder en fullständig kapsling för att skydda cellerna från miljöförhållanden och en inbyggd batteribränslemätare för att visa återstående effekt. De är integrerade med patenterad REDLINK PLUS-intelligens för att skydda förpackningen i missbrukssituationer, vilket ger optimal prestanda och övervakningsceller för maximal livslängd.

Vanliga frågor

Vad är Milwaukees TRUEVIEW-ljusteknik?

TRUEVIEW ljusteknik från Milwaukee ger ljusstyrka och klarhet utan att förvränga färgerna. Den använder högkvalitativa lysdioder och optik för att ge en exakt och tydlig ljusmiljö för alla applikationer. Denna högeffektsbelysning finns i varma, neutrala och kalla färgalternativ.

Vilken funktion har Milwaukee caulk gun?

Denna kraftfulla sladdlösa pistol levererar caulk/lim med den mest exakta pärlkontrollen utan att slösa bort lim på grund av spill. Den använder konstantflödesteknik som eliminerar motoroscillation för jämn utmatning och jämna pärlor vid alla viskositetsnivåer.

Vad är användningen för en uppvärmd TOUGHSHELL-jacka?

Milwaukee uppvärmda TOUGHSHELL-jackor drivs av märkets patenterade M12 REDLITHIUM-batterier. De använder kolfibervärmeelement för att skapa värme och distribuera den till fram-, bak- och handfickor, vilket ger komfort i kalla väderförhållanden. De är gjorda av polyestertyg som ger vind- och vattenbeständighet för att öka hållbarheten på värmeelement.

Varumärkesexklusiva produkter