MILWAUKEE Rätvinkliga borrar

Designad för borrnings- och fästapplikationer i trånga utrymmen som golvbjälkar och överliggande applikationer. Funktionsförstärkt nylonharts för hållbarhet och värmeavledning och texturerat handgrepp för maximal komfort och minskad glidning.

Filter

MILWAUKEE -

Rätvinkliga borrar

StilModellByt typAmpsFörstärkare @ 120VVerktygslängdVerktygsviktSpänningChuckstorlekLedningslängdPris (ex moms)
A0370-20Paddel3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 401 SEK
B3107-6Trigger7.0Den 7.016.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 785 SEK
C1675-6Trigger7.5A-6.5 "11.5 Ibs120V AC1 / 2 "8 ft.6 054 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?