PANDUIT Skarvkontakt

Filter

PANDUIT -

Polyolefin Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.IsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömPris (ex moms)förp. Antal.
ABS14-M0.096 "Bar302 grader F2000V0.62 "lödd4 410 SEK 1000
ABS14-C0.096 "Bar302 grader F2000V0.62 "lödd1 155 SEK 100
BBSN14-C0.15 "Nylon221 grader F600V1.15 "lödd2 011 SEK 100
BBSN14-M0.15 "Nylon221 grader F600V1.15 "lödd7 627 SEK 1000
CBSH14-Q0.19 "Värmekrymp230 grader F600V1.45 "Sömlös1 298 SEK 25
PANDUIT -

Vinyl Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.IsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömTrådområdePris (ex moms)förp. Antal.
ABS18-C0.076 "Bar302 grader F2000V0.62 "lödd22 till 18 AWG1 110 SEK 100
BBSN18-C0.13 "Nylon221 grader F600V1.15 "lödd22 till 18 AWG2 089 SEK 100
BBSN18-M0.13 "Nylon221 grader F600V1.15 "lödd22 till 18 AWG7 413 SEK 1000
ABS10-D0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG3 482 SEK 500
ABS10-L0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG735 SEK 50
CBSH18-Q0.17 "Värmekrymp230 grader F600V1.45 "Sömlös22 till 18 AWG1 217 SEK 25
DBSN10-D0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG5 476 SEK 500
DBSN10-L0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG1 444 SEK 50
EBSH10-E0.24 "Värmekrymp230 grader F600V1.64 "Sömlös12 till 10 AWG1 066 SEK 20

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?