POP Blindnitar

Aluminium, koppar och stål gjorde blindnitar med ett kupolformat, stort flänsat eller försänkt huvud. Används ofta för att fästa gångjärn och dörrknoppar och tränga igenom läder, plast eller textil. Finns i olika huvuddiametrar, huvudhöjder och borrstorlekar

Filter

Pop blind rivets or break stem rivets are ideal for fastening two different or same materials in applications where users can not access the rear (blind) end of the joint. They are ideal for...Läs mer
POP -

Blindnitar

StilModellBody MaterialBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleHead TypHålstorlekPris (ex moms)
AAD410ABS201Aluminium#310.501 till 0.625 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "863 SEK
BAD53ABS201Aluminium#200.126 till 0.187 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "432 SEK
CAD43-45BSLF201Aluminium#300.157 till 0.312 "0.375 "0.044 "Stor flänsStor fläns0.129 till 0.142 "1 014 SEK
DAD43H201Aluminium#300.126 till 0.187 "0.236 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "689 SEK
EAD46BS201Aluminium#300.313 till 0.375 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "424 SEK
FAD52ABS201Aluminium#200.063 till 0.125 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "449 SEK
GAD62-64BS200Aluminium#110.063 till 0.250 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.205 "677 SEK
HAD66H200Aluminium#110.313 till 0.375 "0.357 "0.066 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "646 SEK
IAD68ABSLF200Aluminium#110.376 till 0.500 "0.625 "0.075 "Stor flänsStor fläns0.192 till 0.196 "656 SEK
JAD41-43BS201Aluminium#300.039 till 0.187 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.142 "609 SEK
KAD810ABS203AluminiumF0.501 till 0.625 "0.500 "0.069 "DomeVälvd0.257 till 0.261 "663 SEK
LAD612ABS200Aluminium#110.626 till 0.750 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "555 SEK
MAK41-44BS201Aluminium#300.039 till 0.252 "0.233 "0.035 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.142 "854 SEK
NAK43H201Aluminium#300.126 till 0.250 "0.233 "0.035 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "769 SEK
OAK43ABS201Aluminium#300.126 till 0.187 "0.220 "0.03 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "451 SEK
PAD58ABS201Aluminium#210.376 till 0.500 "0.312 "0.043 "DomeVälvd0.160 till 0.164 "703 SEK
QAD42ABSLF201Aluminium#300.063 till 0.125 "0.375 "0.04 "Stor flänsStor fläns0.129 till 0.133 "455 SEK
RAD42AH201Aluminium#300.063 till 0.125 "0.236 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "972 SEK
SAD42H201Aluminium#300.063 till 0.125 "0.236 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "764 SEK
TAD62BS200Aluminium#110.063 till 0.125 "0.375 "0.051 "DomeVälvd0.192 till 0.196 "254 SEK
UAD810BS203AluminiumF0.501 till 0.625 "0.500 "0.069 "DomeVälvd0.257 till 0.261 "475 SEK
VAK42ABS201Aluminium#300.063 till 0.125 "0.220 "0.03 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "411 SEK
WAK44BS201Aluminium#300.188 till 0.250 "0.220 "0.03 "försänkt120 grader nedsänkt0.129 till 0.133 "535 SEK
XAD410BS201Aluminium#300.501 till 0.625 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "742 SEK
YAD41BS201Aluminium#300.032 till 0.062 "0.250 "0.036 "DomeVälvd0.129 till 0.133 "278 SEK
POP -

Blindnit, 1/4 tums borrstorlek, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
57741CG8YPQ148 SEK
POP -

Blindnit, 1/4 tums borrstorlek, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
57721CG8YPP153 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?