ROTOR CLIP Hållande ringar

Underlätta enkel montering och positioneringsnoggrannhet. Har tre stift för att komma i direkt kontakt med botten av spåret för effektiv kvarhållande av enheter och ett driftstemperaturområde från -100 till 500 grader F. Finns i kol- och rostfritt stålmaterial och i tjocklekar från 0.01 till 1.75 mm

Filter

Rotor Clip-hållningsringar är metallfästen som används för att hålla komponenter på en axel eller ett hål, vilket skapar en skuldra (den del av ringen som sticker ut från spåret) för att hålla en enhet på plats....Läs mer
ROTOR CLIP -

Pudelhållarringar

StilModellClearance Dia. (Släppte)Passar spårdjupPassar Groove Dia.Passar spårbreddFör Shaft Dia.Gratis IDGratis ODGroove Dia. ToleransPris (ex moms)
APO-37ST PA0.720 "0.022 "0.331 "0.046 "3 / 8 "0.312 "0.680 "+/- 0.006 "165 SEK
APO-50ST PA0.890 "0.030 "0.440 "0.056 "1 / 2 "0.406 "0.826 "+/- 0.008 "164 SEK
BPO-62ST PA1.030 "0.047 "0.531 "0.056 "5 / 8 "0.500 "0.966 "+/- 0.008 "238 SEK
BPO-75ST PA1.170 "0.059 "0.632 "0.068 "3 / 4 "0.594 "1.095 "+/- 0.008 "415 SEK
BPO-100ST PA1.510 "0.070 "0.860 "0.086 "1"0.812 "1.415 "+/- 0.010 "427 SEK
StilModellClearance Dia. (Släppte)Passar spårdjupPassar Groove Dia.Passar spårbreddFör Shaft Dia.Gratis IDGroove Dia. ToleransSpårviddstoleransPris (ex moms)
ASHR-50ST PA0.720 "0.016 "0.468 "0.056 "1 / 2 "0.460 "+ 0.001 / -0.002 "+0.004 "46 SEK
ASHR-62ST PA0.860 "0.019 "0.588 "0.056 "5 / 8 "0.575 "+ 0.001 / -0.003 "+0.004 "41 SEK
ASHR-75ST PA1.080 "0.023 "0.704 "0.086 "3 / 4 "0.689 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "74 SEK
ASHR-87ST PA1.200 "0.027 "0.821 "0.086 "7 / 8 "0.804 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "106 SEK
ASHR-98ST PA1.310 "0.031 "0.938 "0.086 "1"0.906 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "119 SEK
ASHR-150ST PA1.980 "0.047 "1.406 "0.12 "1.5 "1.380 "+ 0.002 / -0.004 "+0.005 "213 SEK
ASHR-175ST PA2.250 "0.050 "1.650 "0.12 "1.75 "1.608 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "212 SEK
ASHR-200ST PA2.530 "0.060 "1.880 "0.139 "2"1.840 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "299 SEK
ROTOR CLIP -

Hållande ringar

StilModellClearance Dia. (Släppte)FinishPassar spårdjupPassar Groove Dia.Passar spårbreddFör Bore Dia.För Shaft Dia.Gratis IDPris (ex moms)
ATX-100SS-Enkel----1"1.327 "265 SEK
BTI-100SS-Enkel---1"--193 SEK
ATX-18SS-Enkel----3 / 16 "0.444 "54 SEK
ATX-37SS-Enkel----3 / 8 "0.645 "82 SEK
BTI-37SS-Enkel---3 / 8 "--63 SEK
ATX-75SS-Enkel----3 / 4 "1.076 "176 SEK
BTI-50SS-Enkel---1 / 2 "--97 SEK
ATX-12SS-Enkel----1 / 8 "0.366 "48 SEK
ATX-25SS-Enkel----1 / 4 "0.522 "61 SEK
BTI-31SS-Enkel---5 / 16 "--63 SEK
ATX-31SS-Enkel----5 / 16 "0.584 "77 SEK
ATX-50SS-Enkel----1 / 2 "0.828 "122 SEK
CHO-25ST ZD0.133 "Gul zink0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--167 SEK
DHO-25SS0.133 "Enkel0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--156 SEK
ESE-6ST PA0.150 "Svart fosfat0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "90 SEK
FSE-6ST ZD0.150 "Gul zink0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "114 SEK
GSE-6SS0.150 "Enkel0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "294 SEK
DHO-31SS0.191 "Enkel0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--140 SEK
CHO-31ST ZD0.191 "Gul zink0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--199 SEK
FE-9ST ZD0.200 "Gul zink0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "138 SEK
GE-9SS0.200 "Enkel0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "257 SEK
FSE-14ST ZD0.215 "Gul zink0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "120 SEK
GSE-14SS0.215 "Enkel0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "319 SEK
HC-15ST ZD0.220 "Gul zink0.011 "0.135 "0.02 "-5 / 32 "0.131 "201 SEK
DHO-37SS0.226 "Enkel0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--193 SEK
ROTOR CLIP -

E Fästringar

StilModellClearance Dia. (Släppte)FinishPassar spårdjupPassar Groove Dia.Passar spårbreddFör Shaft Dia.Gratis IDGratis ODPris (ex moms)
AE-12ST ZD0.240 "Gul zink0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "129 SEK
BE-12SS0.240 "Enkel0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "281 SEK
CE-12ST PA0.240 "Svart fosfat0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "40 SEK
BE-15SS0.295 "Enkel0.020 "0.116 "0.029 "5 / 32 "0.114 "0.282 "99 SEK
ASE-17ST ZD0.325 "Gul zink0.022 "0.127 "0.029 "11 / 64 "0.125 "0.312 "126 SEK
BE-18SS0.350 "Enkel0.020 "0.147 "0.029 "3 / 16 "0.145 "0.335 "83 SEK
BSE-11SS0.390 "Enkel0.015 "0.079 "0.02 "7 / 64 "0.076 "0.375 "102 SEK
BSE-21SS0.450 "Enkel0.015 "0.188 "0.029 "7 / 32 "0.185 "0.437 "231 SEK
BSE-31SS0.520 "Enkel0.031 "0.250 "0.029 "5 / 16 "0.243 "0.500 "257 SEK
AE-25ST ZD0.540 "Gul zink0.005 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "157 SEK
BE-25SS0.540 "Enkel0.020 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "246 SEK
AE-37ST ZD0.680 "Gul zink0.015 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "209 SEK
BE-37SS0.680 "Enkel0.036 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "83 SEK
BE-43SS0.710 "Enkel0.047 "0.343 "0.039 "7 / 16 "0.337 "0.687 "90 SEK
BE-50SS0.820 "Enkel0.052 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "122 SEK
AE-50ST ZD0.820 "Gul zink0.019 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "250 SEK
AE-62ST ZD0.960 "Gul zink0.020 "0.485 "0.046 "5 / 8 "0.480 "0.940 "481 SEK
CSE-74ST PA1.020 "Svart fosfat0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "195 SEK
ASE-74ST ZD1.020 "Gul zink0.022 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "321 SEK
BSE-74SS1.020 "Enkel0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "302 SEK
AE-87ST ZD1.320 "Gul zink0.020 "0.675 "0.056 "7 / 8 "0.668 "1.300 "529 SEK
ASE-98ST ZD1.530 "Gul zink0.015 "0.835 "0.056 "1"0.822 "1.500 "528 SEK
BSE-118SS1.670 "Enkel0.054 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "68 SEK
ASE-118ST ZD1.670 "Gul zink0.020 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "357 SEK
BSE-137SS1.920 "Enkel0.072 "1.230 "0.068 "1.375 "1.213 "1.875 "79 SEK
ROTOR CLIP -

Halvmånehållningsring, extern typ, 1 tums diameter, 50pk

ModellArtikelPris (ex moms)
C-100ST ZDAE3EPR320 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?