SLIDE SLEDGE Slitstarka hammare

Slide Sledge-hammare är konstruerade för att ta bort lager och dra ut bucklor från sidopaneler, skärmar och andra otillgängliga fordonsdelar. Ytterligare handtagsvikt från 1.5 till 5 lb och snabbbytestips kan fästas på dessa glidhammare för att generera en extra dragkraft och fixa vanliga mekaniska fel. Slide Sledge militära mekaniska kit, utrustade med ett militärfodral, är utformade för att bevara och reparera tung utrustning och militära fordon. Dessa satser består av en 13 lb 46 tum och en 14 lb 30 tum Multi-Head hammare, 5-stegs stång / kulledsavskiljare, en 2-tums stiftdrivare, 3 bussnings- / lagerverktyg, en verktygskilspets, en stor och en liten däckpärlbrytare, en böjd mejselspets, 5 pund handtagsvikt och ett stöd / axelrem för hammarstift och hink / skärtand. Välj mellan ett brett utbud av dessa militära mekaniska kit och andra kraftiga glidhammare som finns i 30 & 46 tum kroppslängd alternativ på Raptor Supplies, auktoriserad Slide Sledge-distributör.

Filter

Slide Sledge kraftiga glidhammare används för att dra ut bucklor från sidopaneler, fendrar och andra otillgängliga fordonsdelar. De är också idealiska för att ta bort lager.
SLIDE SLEDGE -

Precisionshammare

StilModellPris (ex moms)
A2121012 107 SEK
B21210210 069 SEK
C2121031 605 SEK
SLIDE SLEDGE -

Multihead Slide Hammer Sledge

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A21110530 "16 464 SEK
B21130330 "17 703 SEK
C21120546 "16 635 SEK
C21140346 "19 644 SEK
SLIDE SLEDGE -

Multihead glidhammare

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A21110330 "11 242 SEK
B21130130 "11 578 SEK
C21120346 "10 405 SEK
D21140146 "12 130 SEK
SLIDE SLEDGE -

Avdragare Slide Hammer

StilModellPris (ex moms)
A2125555 185 SEK
B55590012 997 SEK
SLIDE SLEDGE -

Militärt mekaniskt kit

ModellArtikelPris (ex moms)
213801AE2GTT76 790 SEK

Funktioner

  • Ytterligare handtagsvikter från 1.5 till 5 lb och snabbbytesspetsar kan fästas på dessa glidhammare för att generera extra dragkraft respektive åtgärda vanliga mekaniska fel.
  • Slide Sledge militärmekaniska satser, utrustade med ett fodral av militär kvalitet, är designade för att bevara och reparera tung utrustning och militärfordon.
  • Dessa militära kit består av en 13 lb, 46 tum och en 14 lb, 30 tum flerhuvudshammare, 5-lagers stav-/kulledsseparatorer, en 2-tums stiftdrivare, 3 bussningar/lagerverktyg, en kilspets, en stor och en liten däckpärlbrytare, en böjd mejselspets, en 5 lb handtagsvikt och en stöd-/axelrem för att hamra stiftdrivningar, och skopa/skärartänder.
  • Dessa militära mekaniska kit och kraftiga glidhammare finns i 30 & 46-tums kroppslängder.

Arbetsmekanism

  • Skaftet på glidhammare är runt och stort, och hammarens belastning rör sig genom den. All vikt utövas vid ändpunkten. När kraft produceras på grund av viktens rörelse på axelns ände, drar det totala trycket ut de tätt sammanfogade delarna och bucklorna.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med Slide Sledge multi-head slide hammare?

Dessa hammare minskar tidskrävande och farliga hammarjobb med ett verktyg för enmansoperationer. De minskar också risken för blickslag när de slår mot hammarkopplingar och sondrör.

Är Slide Sledge precisionshammare säkra att använda under extrema arbetsförhållanden?

Dessa hammare har ett drivstångsrör, inuti vilket hela slagkraften ryms, för att eliminera risken för skador på operatören.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?