TORK Belysning Fotokontroller

Ljuskänsliga brytare som används tillsammans med traditionella belysningslösningar för att automatiskt tända lamporna i skymningen och stänga av vid gryningen. Har ett tätt hölje av polypropen / akryl. Finns i tillval 105 till 130, 120, 208 till 240, 208 till 277 och 480 VAC

Filter

TORK -

Fotokontroller

Tork fotokontroller är utformade för att automatiskt byta belysningssystem på gator, motorvägar, stora industriområden och parkeringsplatser. Dessa elektroniska fotokontroller har en lätt UV-stabiliserad konstruktion av polypropen / polykarbonat, utrustad med en kraftig kapsling och snap-action-reläer för att minska omkopplingsstoppar. De har en vridlåsmonteringsdesign för säker och problemfri installation och finns i SPST- och DPST-kontakter på Raptor Supplies.

StilModellSpänningFärgKontaktformulärBreddDjupHusets materialLängdMax. WattalPris (ex moms)
A5403A105 till 130 VACBeige / gråDPST5.25 "4.625 "Emalj / polypropen / akryl8 15 / 16 "36006 236 SEK
B5237-UL105 till 130 VACBlåSPST3.187 "2"polykarbonat3.187 "1000482 SEK
C5404A208 till 240Beige / blåDPST5.25 "4.625 "Emalj / polypropen / akryl8 15 / 16 "36004 338 SEK
TORK -

Fotostyrning, spol- / lådmontering

StilModellDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris (ex moms)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"266 SEK
A30021.5 "2"3470 till 4620208 till 277 VAC1"318 SEK
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "291 SEK
StilModellMax. WattalSpänningPris (ex moms)
A20002000120 VAC386 SEK
A2000-23470 till 4620208 till 277 VAC450 SEK
TORK -

Fotokontroll, 180 graders vridbar, 1/2 "rörmontering

StilModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris (ex moms)
A2001Grå1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625321 SEK
A2002Grå1.625 "4.5 "3470 till 4620208 till 277 VAC1.625535 SEK
B2021Grå1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 till 1 5/8 "509 SEK
B2022Grå1.625 "4.875 "3470 till 4620208 till 277 VAC1 1/4 till 1 5/8 "549 SEK
C2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "723 SEK
TORK -

Belysning Fotokontroller

StilModellPris (ex moms)
AZSS480741 SEK
BRKP201253 SEK
CRKP504273 SEK
DZTL480648 SEK
ERKP301253 SEK
FRKP221270 SEK
GZS124444 SEK
HZSS124487 SEK
I2129A615 SEK
JRKP503253 SEK
K2119A601 SEK
LRKP203290 SEK
MZSSP124487 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?