SCHAEFER Jordbruksfläktar

Designad för att ta bort uppbyggd värme och ångor i jordbruksmiljöer, såsom boskap och fjäderfähus. Har en kraftfull motor som ger en maximal hastighet på 3300 rpm och en propeller med rotationshastigheter upp till 1750 rpm

Filter

SCHAEFER -

Avgasfläktens remdrift

StilModellHöjdCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPHPMax. DjupMotorvarvtalAntal BladesPropeller Dia.Pris (ex moms)
AGFFM363G1243.13 "10,08083801/225-1 / 4 "1725336 "-
RFQ
BGFFM365G1243.13 "11,89399111/225-1 / 4 "1725536 "37 975 SEK
BGFFM485G1-255.5 "22,010/1435818,924/12,345126 "1725/1140648 "43 182 SEK
BGFFM485G155.5 "23,39120,576126 "1725648 "42 374 SEK
AGFFM483G1-255.5 "18,387/12,16215,809/10,457126 "1725/1140348 "-
RFQ
BGFFM525G1-258.25 "25,395/1652621,835/14209126 "1725/1140552 "51 026 SEK
AGFFM525G158.25 "25,94222,305126 "1725552 "-
RFQ
StilModellMax. DjupCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalAntal BladesFasPropeller Dia.Pris (ex moms)
AGPFM1200-119-1 / 2 "16101448Klass B17256112 "11 378 SEK
AGPFM2000-123-3 / 8 "37303318Klass B17253120 "11 583 SEK
AGPFM20HC-323-3 / 8 "51434782Klass B1725/14254320 "-
RFQ
AGPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Klass F1725/14254120 "13 775 SEK
AGPFM1600-124-1 / 2 "32172953Klass B17253116 "10 509 SEK
AGPFM2405-1A26 "95008500Klass F8255124 "14 515 SEK
AGPFM2405-3A26 "95008500Klass B8255324 "-
RFQ
AGPFM2400-1A26 "95008500Klass F1725/14254324 "15 805 SEK
AGPFM2400-3A26 "95008500Klass B1725/14254324 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?