INGERSOLL-RAND Luftkabelbalanserare

ZA-seriens luftkabelbalanseringsapparater med en maximal lastkapacitet på 500 lb, perfekt för precisionshantering av laster med varierande vikt. Har ett ergonomiskt designat hängsmycke med färgkodade tumreglage för att underlätta upp / ner-rörelse och en Z-broms för att undvika snabb uppåtgående kabelrörelse

Filter

StilModellHusets längdMax. KapacitetPris (ex moms)
ABW035080HM-G15 11 / 16 "350 lb.86 850 SEK
ABW020120HM-G15 11 / 16 "200 lb.77 044 SEK
ABW050080HM-G21 "500 lb.106 939 SEK
StilModellHusets längdHissMax. KapacitetPris (ex moms)
AZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.102 924 SEK
AZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.103 869 SEK
AZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb.82 067 SEK
AZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.107 515 SEK
AZAW050080SHM21 "80 "500 lb.124 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?