VIBCO Luftkanoner

Idealisk för att lösa materialflödesproblem, som välvning, råtthål, överbryggning eller ämnen som fastnar på sidorna av kärl eller magasin. Har en högtryckstank för lagring av tryckluft (80 - 125 psi) och en snabbkolvventil för att släppa ut luften i kärlen och fluidisera materialet

Filter

VIBCO -

Luftkanon

StilModellDiameterLängdUtloppsstorlekNödvändigt tryckVolymPris (ex moms)
AABS-210 "15 "2 "NPT80 till 125 psi0.6 cu. ft.23 596 SEK
AABS-4-212 "24 "4 "NPT82 till 125 psi1.36 cu. ft.38 048 SEK
AABS-4-516 "42 "4 "NPT83 till 125 psi4.35 cu. ft.42 784 SEK
AABS-4-1024 "44 "4 "NPT81 till 125 psi9.33 cu. ft.54 037 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?