INGERSOLL-RAND Luftkompressorpumpar

Enstaka och tvåstegs stänksmorda luftkompressorpumpar konstruerade för kontinuerlig drift. Har ett svänghjul som vänd mot CCW, ventiler i rostfritt stål, karosskonstruktion av gjutjärn / aluminium, rörventiler och ett maximalt tryck på 175 psi

Filter

Ingersoll-Rand luftkompressorpumpar är idealiska för att suga in och komprimera luften och förvaras i en luftcylinder. Dessa pumpenheter är lämpliga för HVAC, fordonsservice, tillverkning, bearbetning, träbearbetning och lantbruk.
INGERSOLL-RAND -

Stänksmörjad luftkompressorpump

Ingersoll-Rand stänksmorda luftkompressorpumpar har typ 30 gjutjärnscylindrar, huvuden och ramar utformade för kontinuerlig drift och förlängd pumplivslängd. Dessa pumpar används för tunga industriella applikationer på grund av den tvåstegs fram- och återgående luftkompressorn. De är försedda med en överhängd vevaxel som är exakt balanserad för att köra jämnt och tyst, en slitstark gjutjärnspump som ger mer än 15000 timmars problemfri service och en 100% kopparfinsad intercooler som sänker arbetstemperaturen och förbättrar pumpens livslängd. Välj mellan ett brett utbud av Ingersoll-Rand-pumpar, tillgängliga i tryckvarianter på 135 och 175 PSI Raptor Supplies.

StilModellOljekapacitetBore Dia.Svänghjulets diameterUtloppsstorlekÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRotationPris (ex moms)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW80 325 SEK
BSS3 Bar16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW10 383 SEK
C234028 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW20 011 SEK
BSS5 Bar40 oz.---14 "20 "15 "CCW13 387 SEK
DTS5 Bar40.64 fl. uns.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW38 514 SEK
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW29 611 SEK
F254574 fl. uns.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW55 013 SEK

Funktioner

  • De har en gjutjärnskonstruktion, vilket gör dem lämpliga för 100 % kontinuerlig drift.
  • Deras V-formade design och flänsförsedda cylindrar säkerställer att värmen som genereras från pumpdriften sprids genom strålning.
  • Utvalda modeller har flänsad kopparmellankylare som ytterligare sänker och bibehåller pumpens driftstemperatur och därmed ökar effektiviteten.
  • De har reedventiler i rostfritt stål som säkerställer ökad volymetrisk effektivitet. De förbättrar också pumpens effektuttag.
  • Dessa pumpar har stänksmörjning, vilket eliminerar behovet av ytterligare utrustning.
  • De har en vevstake i ett stycke för att möjliggöra enkelt underhåll.

Arbetsmekanism

  • Ingersoll Rand pumpar fungerar genom att tvinga in luften i behållaren och sedan trycksätta den.
  • Efter att trycket byggts upp inuti tanken, tvingas luften genom en öppning eller munstycke.
  • Denna lufteffekt används sedan för att driva olika pneumatiska verktyg och utrustning i industrianläggningar och underhållsverkstäder.
  • Dessa pumpar är individuella komponenter i luftkompressorsystem.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG

Vanliga frågor

Varför blir Ingersoll Rands luftkompressorer varma?

Under luftkompression blir luften varm på grund av kompressionsvärmen. Om luftkompressorn inte är försedd med en efterkylare, blir ackumulatortanken varm under luftkompressionen.

Kan Ingersoll Rand luftkompressor lämnas trycksatt?

Ja, luftkompressorns lagringstank kan stå under tryck hur länge som helst.

Vad är skillnaden mellan enstegs och tvåstegs luftkompressorer?

I enstegs luftkompressorer komprimeras den ingående luften en gång, medan i tvåstegs luftkompressorer komprimeras luften två gånger innan den går till lagringstanken. Tvåstegs luftkompressorer är idealiska för storskaliga operationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?