SPEEDAIRE Lufthammare

Speedaire lufthammare används för att ta bort slagg efter bågsvetsning. De har ett arbetstryck på 90 psi och en luftintagsport på 3/8 tum NPT.

Filter

SPEEDAIRE -

Lufthammare, Heavy Duty

Speedaire lufthammare, även kallade luftmejslar, är de pneumatiska handverktygen designade för att hugga i sten och skära eller bryta metallföremål. De har en lång pipa som tillåter en längre slaglängd och ger mer driftkraft i jämförelse med lufthammare. Dessa lufthammare gör att mejslar och stansar kan bytas ut för olika blad- och spetsstilar, så länge som bitsskaftet ger kompatibilitet med hammaren. Välj från en rad av dessa lufthammare, tillgängliga i 0.58 och 0.68 tums skaftstorlekar.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekSkafttypPris (ex moms)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Runda6 708 SEK
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex8 128 SEK
SPEEDAIRE -

Lufthammare, Medium Duty

Speedaire luftdrivna hammare används för att slå mejslar och stansar mot ytor för tungt materialborttagning och rivningsarbete. Dessa luftdrivna hammare har pistolgreppsdesign som ställer in pipan i rät vinkel mot greppet, så att användare kan hantera trycket som appliceras på borrkronan och hålla verktyget fixerat i en mängd olika positioner på vertikala och horisontella ytor. De har en avtryckare som aktiverar verktyget. Välj från en rad av dessa luftdrivna hammare, tillgängliga i längderna 6.5, 6.75, 9 och 11 tum.

StilModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdPris (ex moms)
A12V7291 / 4 "2280010.0Industri6.5 "3 673 SEK
B21AC101 / 4 "NPT420008Allmänt9"703 SEK
C21AC121 / 4 "NPT3.632007Allmänt6.75 "1 253 SEK
D21AC141 / 4 "NPT4.132007Allmänt6.75 "475 SEK
E21AC111 / 4 "NPT432007Allmänt6.75 "1 781 SEK
F21AC131 / 4 "NPT2.821008Industri11 "6 968 SEK
SPEEDAIRE -

Chipping Hammer 6 Avg Cfm 1 Inch Stroke

ModellArtikelPris (ex moms)
21AC16AB6EFX6 685 SEK
SPEEDAIRE -

Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Stroke

ModellArtikelPris (ex moms)
12V728AA4PCP1 687 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?