VESTIL Beam and Rail Grabs And Tongs

Kraftig balktång lämplig för att lyfta I-balkar med laster upp till 6000 lb. Kommer utrustad med en lyftring för enkel användning med lyftanordningar

Filter

VESTIL -

BT-serien Heavy Duty Beam Tongs

StilModellTotal stängd höjdKapacitetgaffelTotal öppen höjdTjocklekBreddPassarKäftdjupPris (ex moms)
ABT-2020 7 / 8 "2000 Ibs2 ton.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Upp till 6" balkfläns2 7 / 8 "5 549 SEK
BBT-4025 1 / 4 "4000 Ibs2 ton.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Upp till 8" balkfläns4"6 553 SEK
CBT-6025 1 / 8 "6000 Ibs3 1/4 ton.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Upp till 10" balkfläns3 3 / 4 "7 652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?