DORAN Bänk- och golvvågar

Filter

DORAN -

Bänkvågar

StilModellTotal breddApplikationslägenKapacitetPlattformmaterialKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddAnslutningsportarPris (ex moms)
A7200XL / 15--------30 652 SEK
A7250XL/2424-C20--------46 157 SEK
B1200-MSP1250--------12 633 SEK
C4350/12-C14--------27 181 SEK
B1200-MSP2500--------14 504 SEK
C4350-C14--------25 358 SEK
C4310-C14--------27 564 SEK
B1200-MSP1100--------12 633 SEK
B1200-MSP0050--------10 761 SEK
C43100/12-C14--------27 181 SEK
A7500XL/18-C20--------38 742 SEK
B1200-MSP0100--------10 761 SEK
A7500XL/2424-C20--------46 157 SEK
B1200-MSP2250--------14 504 SEK
A7250XL/18-C20--------38 742 SEK
C4325-C14--------25 358 SEK
D22025CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID25 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D2205CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID5 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23225 120 SEK
D2202CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID2 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23225 072 SEK
D22010CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID10 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23224 355 SEK
E435010 "Kontrollvägning50 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23223 373 SEK
E432510 "Kontrollvägning25 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-23222 662 SEK
D22050CW10 "Kontrollvägare med produkt-ID50 lb.304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232-
RFQ
D22100CW / 1212 "Kontrollvägare med produkt-ID100 lb.304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-23225 987 SEK
D22050CW / 1212 "Kontrollvägare med produkt-ID50 lb.304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-23225 987 SEK
StilModellKapacitetgraderingarTotal längdTotal breddVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
AMVP3100-TRANSPORTÖR45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "23 542 SEK
AMVP5250-TRANSPORTÖR113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "27 268 SEK
StilModellKapacitetgraderingarKraftenhetPris (ex moms)
APC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2 g0.005 pund / 2 gLaddningsbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot sladd6 334 SEK
APC400-021000 g / 2 pund0.1 g / 0.0002 pundUppladdningsbart batteri6 710 SEK
APC400-052300 g / 5 pund1 g / 0.002 pundLaddningsbart batteri, 115 VAC -adapter, 6 fot sladd6 406 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?