WILTON TOOLS Bänk Vises

Wilton bänk / kombination / mekaniker / bärbar / roterande / träbearbetning / verkstadsskruvar är designade för att hålla arbetsstycken och delar på plats under hamring, filning, borrning och sågning. Dessa Wilton-skruvstycken har en kläm-/klämsvivel/stationär/vridbar bas för stabilitet och finns i käftbredder från 2.5 till 10 tum.

Filter

Wilton bänkskruvstäder, även känd som träbearbetnings- eller ingenjörsskruvar, är utformade för att hålla arbetsstycken och delar på plats under filning, hamring, borrning och sågning. Dessa Wilton skruvstäd har två...Läs mer
WILTON TOOLS -

Kombinationsskruv

StilModellKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "7 283 SEK
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "11 034 SEK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikskärmar används för att säkert klämma ihop olika arbetsstycken under skärning, svetsning och formning. Dessa skärmar har en duktil järnkropp på 30000 psi med två utbytbara tandade stålbackar och en 360-graders svängbar vinkelbas. Wilton-skär levereras med utbytbara rörbackar tillsammans med huvudbackarna och finns i en mängd olika halsöppningar och käftbredder.

StilModellKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "7 257 SEK
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 893 SEK
WILTON TOOLS -

Verkstad Vise

StilModellHalsdjupTullbetygKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddVridbar vinkelPris (ex moms)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 grader1 923 SEK
ASBV-1002"Ljustull4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 grader2 236 SEK
Bws42.75 "Standardplikt4"Standard6.5 "7.625 "14.625 "360 grader3 746 SEK
Cws53"Standardplikt5"Standard8.437 "15.437 "8.625 "360 grader4 447 SEK
Cws63.5 "Standardplikt6"Standard9.75 "18 "8.75 "360 grader6 346 SEK
Cws84"Standardplikt8"Standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 grader9 059 SEK
WILTON TOOLS -

Bärbar Vise

StilModellHalsdjupBastypKäftypKäftbreddMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ACBV-1002"Klämfästeutbytbar4"Duktilt järn10.125 "10 "5.375 "2 565 SEK
B1502.625 "Kläm påFast3"Gjutjärn6.75 "3.75 "6.75 "893 SEK
WILTON TOOLS -

Träbearbetning Vise

StilModellKäftbreddMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A78A7"Gjutning av halvstål7.75 "19.25 "10.25 "5 009 SEK
B79A10 "Duktilt järn8"22.5 "11.5 "6 621 SEK
WILTON TOOLS -

Bänk Vises

Wilton bänkskärmar är utformade för att hålla föremål säkert och säkert under slipning, efterbehandling, sågning, hyvling, borrning och svetsning. Dessa enheter har en dubbellåsbar vridbar bas som ger upp till 360 graders vridbar kapacitet för att ställa in rätt vinkel på arbetsstycket. De är utrustade med räfflade stålbackar för att säkerställa ett halkfritt grepp och ett integrerat stort bakstäd som fungerar som en stötdämpare och motstår slagslag från slående verktyg. Välj mellan ett brett utbud av dessa arbetsbänkskärmar som finns i 4, 5 och 6 tum käftbredder Raptor Supplies.

StilModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "1 780 SEK
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "2 793 SEK
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"3 631 SEK
WILTON TOOLS -

Bärbar Vise Clamp-on Swivel 2-1 / 2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
CBV-65AE4LPL2 420 SEK
WILTON TOOLS -

Träbearbetning Vise Stationär 6-1 / 2 tums käke

ModellArtikelPris (ex moms)
176AB7ZKB825 SEK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise Swivel 4 tums käftjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
744AH2QNA5 318 SEK
WILTON TOOLS -

Kombinationsskruv, kraftigt, 8 tums käftbredd, 6 3/4 tum Max. Öppning

ModellArtikelPris (ex moms)
1780ACH9ABN15 501 SEK

Funktioner

  • Wilton bänkskruvar installeras på en arbetsbänk för att klämma fast och bearbeta arbetsstycken under filning, hamring, borrning och sågning.
  • De kommer med en fjäder fäst på ledskruven med hjälp av en låsring och en sax. Syftet med fjädern är att få den transportabla klämkroppen att dra sig tillbaka i tid när ledarskruven lossas.
  • Dessa skruvar består av skruvstädkroppen, en styrmutter, bas, ledskruv och käftkropp. Den bärbara tångkroppen glider med styrskenan på den nitade tångkroppen.
  • Basen på dessa bänkskruvar kan vridas 360 grader, med dubbel låsning för snabb och bekväm positionering.
  • Den fästa klämkroppen är monterad på vridskivan och kan rotera runt vridskivans axellinje. När den vrids till önskad riktning, fästs klämhandtaget för att dra åt klämskruven, som kan fästas under verkan av klämskivan.
  • Vridbordstången kan vridas för att vrida arbetsstycket till önskat arbetsläge.

Arbetsmekanism

  • Wiltons bänkskruvar har två parallella käftar som arbetar tillsammans för att hålla ett föremål på plats - en stationär och en glidande käft.
  • De har en gängad skruv som går genom skruvstädkroppen och är ansluten till käftarna. Käftarnas rörelse styrs av ett handtag, som är placerat på den yttre änden av ett skruvstäd.
  • Trycket som appliceras av handtaget löper genom skruven, som flyttar den glidande käften.
  • När det vrids medurs manövrerar handtaget den glidande käften mot den stationära käften och för dem samman.
  • När det vrids moturs flyttar handtaget den glidande käften bort från den stationära käften och öppnar gapet mellan dem.

Vanliga frågor

Vad är konstruktionsmaterialet för Wilton bänkskruvar?

Wiltons bänkskruvar är vanligtvis konstruerade av formbart gjutjärn eller gjutstål. Käftarna på dessa bänkskruvar är ofta lossade och kan ändras, vanligtvis snidade med diamant eller tandade tänder.

Vilka är fördelarna med att använda Wilton bänkskruvar?

Huvudfunktionen för alla skruvstäd är att hålla ett föremål säkert och säkert så att det kan bearbetas. Wilton bänkskruvar gör arbete, såsom slipning, efterbehandling, flisning, sågning och svetsning lättare genom att frigöra användarens händer för att utföra den nödvändiga uppgiften.

Vad är mekanismen bakom arbetet med ett Wilton-bänkskruvstäd?

Skruvstycke är en anordning som består av två parallella käftar för att fästa ett arbetsstycke. En av käftarna är fast och den andra är rörlig med hjälp av en spak, skruv eller en kam. Skruvskruven kan skruvas fast för alltid på en bänk för att hålla ett arbetsstycke under operationer, såsom hamring, filning eller sågning.

Vad betyder halsdjup i ett bänkskruvstäd?

Halsdjup i ett skruvstäd avser vanligtvis det vertikala avståndet från överkanten av käften till toppen av huvudstyrstavarna och skruvarna. För dessa skruvstäder är 3 till 4 tum det perfekta halsdjupsintervallet.

Vilken typ av tråd används i Wilton skruvstäd?

Strävtråd används vanligtvis i ett bänkskruvstäd. I en sådan typ av gänga är en flank vinkelrät mot gängans axel och en annan flank är vinklad i 45 grader. Dessa trådar används i snickerier, bänkskruvar, kraftpressar, pistolbyxor och spärrhakar.

Vilka säkerhetsåtgärder ska man tänka på när man använder bänkskruvstäd?

Användare måste täcka sina ögon och ansikten med en sköld, skyddsglasögon och skyddsglasögon. De måste se till att bänkskruven passar perfekt till arbetsbordet med bultar. Användare måste hålla den fasta käken på längden något utanför arbetsbordet för att hålla de långa bitarna borta från att störa.

Hur kan vi säkra den färdiga ytan i ett skruvstäd?

Mjuk metall, trä eller koppar kan användas för att säkra ytbehandlingar från skärets käktandningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?