KURIYAMA Andningsbar luftslang

Giftfria och andningsslangar med låg lukt som är idealiska för användning i luftförsörjningsledningar av typ C, inomhusluftstjänster inomhus och spraybås. Har garnförstärkt PVC-konstruktion och ett maximalt arbetstryck på 250 psi vid 70 grader F. Finns i längder på 300 och 500 fot

Filter

KURIYAMA -

Andningsslang

StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
AA1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "27 432 SEK
AA1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "21 787 SEK
AA1243-04X5001 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "21 230 SEK
AA1243H-06X3003 / 8 "300ft.11 / 16 "0.156 "20 662 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?