TRACTEL Kabelhissar och spärrdragare

Griphoist kabeltelfer möjliggör snabb dragning och lyft av laster i horisontell, vertikal eller vinklad orientering. U-formade käftar för ett tätt grepp om repet och överbelastningsskjuvstift för att förhindra skador. Satsen inkluderar en hiss, stållina, teleskophandtag och remskiva för ryckblock.

Filter

TRACTEL -

Manuell kabellift

StilModellKabeldia.handtag LängdLyftkapacitetMin. Mellan krokarDragkapacitetPris (ex moms)
ATU-325 / 8 "26 "till 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.74 736 SEK
BT-5325 / 8 "26 "till 45"8000 lb.29 "16,000 lb.60 113 SEK
CTU 175 / 16 "18 "till 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.31 995 SEK
BT 5085 / 16 "16 "till 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.25 757 SEK
BT-5167 / 16 "26 "till 45"4000 lb.26 "8000 lb.35 433 SEK
CTU287 / 16 "26 "till 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.52 026 SEK
StilModellKabeldia.LyftkapacitetDragkapacitetPris (ex moms)
ARäddning TU32K5 / 8 "8000 lb.16,000 lb.77 494 SEK
ARäddning TU17K5 / 16 "2000 lb.4000 lb.34 782 SEK
ARäddning TU28K7 / 16 "4000 lb.8000 lb.51 970 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?