AUTO DOLLY Bil Dollies

Konstruerad för att flytta fordon utan att starta motorn; perfekt för att lyfta upp till 2500 kg. Har tunga hjul som gör att fordonet kan rulla i valfri riktning genom att placera dockorna under hjulen. Finns i 8, 12 och 16 tum storlekar

Filter

AUTO DOLLY -

Auto Dollys

StilModellStorlekPris (ex moms)
AM9980018W x 16L x 4 "H4 046 SEK
AM99802716W x 16L x 4 "H5 570 SEK
AUTO DOLLY -

Stål 12 B x 16 L tum

StilModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypPris (ex moms)
AM998002-iAuto Dolly, singel1500 lb.12W x 16L x 3 "HStandard1 614 SEK
BM998035-iHeavy-Duty Auto Dolly, singel2500 lb.12W x 16L x 4 "HHeavy Duty2 040 SEK
AUTO DOLLY -

Stål 16 tum

StilModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypAnvänds förPris (ex moms)
AM998101Auto Dolly, Set med 23000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 12 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 299 SEK
BM998100Auto Dolly, Set med 23000 lb.8W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 187 SEK
BM998001-iAuto Dolly, singel1500 lb.8W x 16L x 4 "HStandardpliktAuto Dolly 8 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).1 462 SEK
AM998105Heavy Duty Auto Dolly, uppsättning av 25000 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12 "x16" kraftig röd pulverlackerad dolly är perfekt för att flytta bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 2500 kg. (Totalt 10,000 XNUMX pund).3 460 SEK
AUTO DOLLY -

Stålstång

StilModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypAnvänds förPris (ex moms)
AM998102Auto Dolly, Set med 23000 lb.16W x 16L x 4 "HStandardAuto Dolly 16 "x16" standardbelagd röd pulverlackerad dolly är perfekt för bilar, lastbilar, båtar och mer! Varje vagn har en vikt på 1500 kg. (Totalt 3,000 kg).2 601 SEK
BM998027-IAuto Dolly, singel1500 lb.16W x 16L x 3 "HStandardMaterialhantering Dolly för att flytta bilar, material, maskiner1 796 SEK
AM998036-iHeavy-Duty Auto Dolly, singel2500 lb.16W x 16L x 4 "HHeavy DutyMaterialhantering Dolly för att flytta bilar, material, maskiner2 247 SEK
AUTO DOLLY -

Bildockor 12 x 16 tum

StilModellArtikelLyftkapacitetStorlekTypPris (ex moms)
AM998002Auto Dolly, Set med 46000 lb.12W x 16L x 4 "HStandardplikt4 704 SEK
AM998035Heavy Duty Auto Dolly, uppsättning av 410,000 lb.12 "B x 16" L x 3-1 / 2 "HSLITSTARK5 970 SEK
AUTO DOLLY -

Bil Dolly Dock, väggfäste, 150 kg.

ModellArtikelPris (ex moms)
M998071CD2WQC1 110 SEK
AUTO DOLLY -

Stål 8 B x 16 L tum

ModellArtikelPris (ex moms)
M998046-iAA3KVP1 808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?