MILWAUKEE Cirkelsågblad

Konstruerad med kobolt-infunderade volfram, karbidtänder med en alternativ toppfasslipning som skärs genom metall och ger graderfria, svala snitt. Konstruktion av legerat stål för hållbarhet och laserskurna vibrationsdämpande slitsar för att minimera värme, ljud och buller under drift.

Filter

MILWAUKEE -

Carbide Tip, Metal Cutting Metal Cutting Cirkular Saw Blade

StilModellArbor HoleBlad Dia.KlippdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekPris (ex moms)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "2 529 SEK
B48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "883 SEK
C48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "1 117 SEK
D48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "574 SEK
E48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "753 SEK
MILWAUKEE -

Cirkelsågblad

StilModellArbor StorlekBlad Dia.BladetypKlippstorlekSkärningstypArtikelAntal tänderPris (ex moms)förp. Antal.
A48-40-4355-----Cirkelsågblad-1 651 SEK 1
B48-40-4365-----Cirkelsågblad-2 068 SEK 1
C48-40-7000-----Cirkelsågblad-913 SEK 1
D48-40-1036-----Cirkelsågblad-1 745 SEK 2
E48-40-4260-----Cirkelsågblad-1 303 SEK 1
F48-40-7010-----Cirkelsågblad-1 501 SEK 1
G48-40-4360-----Cirkelsågblad-1 580 SEK 1
H48-40-1228-----Cirkelsågblad-1 175 SEK 1
I48-40-1220-----Cirkelsågblad-648 SEK 1
J48-40-0520-----Cirkelsågblad-238 SEK 1
K48-40-0824-----Cirkelsågblad-580 SEK 1
L48-40-4205-----Cirkelsågblad-583 SEK 1
M48-40-0524-----Cirkelsågblad-321 SEK 1
N48-40-4215-----Cirkelsågblad-734 SEK 1
O48-40-4315-----Cirkelsågblad-749 SEK 1
P48-40-0622-----Cirkelsågblad-215 SEK 1
Q48-40-1222-----Cirkelsågblad-782 SEK 1
R48-40-4265-----Cirkelsågblad-1 716 SEK 1
S48-40-0726-----Cirkelsågblad-307 SEK 1
T48-40-4330-----Cirkelsågblad-901 SEK 1
U48-40-0826-----Cirkelsågblad-941 SEK 1
V48-40-4240-----Cirkelsågblad-915 SEK 1
W48-40-0820-----Cirkelsågblad-323 SEK 1
X48-40-0620-----Cirkelsågblad-143 SEK 1
Y48-40-1038-----Cirkelsågblad-565 SEK 1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?